NALIA Ring Hülle kompatibel mit Samsung Galaxy Note10+ / 10+ 5G, Silikon Handyhülle mit 360 Grad Finger-Halter für magnetische KFZ-Halterung Schutzhülle Cover Phone Case Handy-Tasche
Diese Silikon-Hülle verwandelt Ihr Smartphone zum optimalen Begleiter in allen Lebenslagen.
Die Platte in der Mitte des Cases ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und lässt Sie Ihr Handy einfach und ohne aufwändige Installation in Ihrem Auto platzieren.
Der Ring kann als Fingerhalterung genutzt werden, wodurch Sie Ihr Telefon problemlos und sicher mit nur einer Hand bedienen können.
Die Ring-Halterung ist um 360° Grad drehbar, somit kann das Handycase zudem auch als Aufsteller beim Schauen von Videos oder Lesen von Büchern genutzt werden. Entlasten Sie Ihre Arme und konzentrieren Sie sich auf die wesentlichen Dinge.
Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Auch Ihre Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt.
Kompatibel mit:
Samsung Galaxy Note10 Plus / Note10 Plus 5G
Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA Schutzhülle mit magnetischem Ring kompatibel mit Samsung Galaxy Note10 Plus / Note10 Plus 5G
- Diese Silikon-Hülle verwandelt Ihr Smartphone zum optimalen Begleiter in allen Lebenslagen.
- Die Platte in der Mitte des Cases ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und lässt Sie Ihr Handy einfach und ohne aufwändige Installation in Ihrem Auto platzieren
- Der Ring kann als Fingerhalterung genutzt werden, wodurch Sie Ihr Telefon problemlos und sicher mit nur einer Hand bedienen können
- Die Ring-Halterung ist um 360° Grad drehbar, somit kann das Handycase zudem auch als Aufsteller beim Schauen von Videos oder Lesen von Büchern genutzt werden ---entlasten Sie Ihre Arme und konzentrieren Sie sich auf die wesentlichen Dinge
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt; das hält Ihr Display sauber und kratzfrei --- auch Ihre Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt