| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-32767 Herst.-Nr.: 32767 EAN/GTIN: 4058906055255 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Kork Hülle kompatibel mit iPhone 11, Natur-Holz Hardcase Design Cover Muster Schutzhülle Dünn, Holzhülle Handy-Tasche Cork Phone Case Backcover Handyhülle Bumper Handgefertigte Premium Handyhülle aus echtem Naturkork. Hier verschmelzen Schutz und einzigartiges Design zu einem perfekt kombinierten Auftritt für Ihr Smartphone. Jedes Case ein Unikat! Aufgrund der natürlichen Entstehung von Kork und dessen naturbelassene Verarbeitung besitzt jede Hülle eine spezifische Musterung und Farbgebung. (Wichtig: Produktbilder werden aus diesen Gründen von Ihrem bestellten Produkt leicht abweichen) Das Case besteht aus einer dünnen, robusten Hartplastikschale, die mit einer haptischen Korkschicht überzogen ist. Optimaler Schutz gegen Stöße, Kratzer & andere Einwirkungen des alltäglichen Lebens. Die natürlichen Eigenschaften von Kork machen dieses Case für Ihr Telefon unschlagbar: das antistatische Leichtgewicht nimmt weder Schmutz noch Staub auf, ist undurchlässig für Feuchtigkeit und zeichnet sich durch hohe Elastizität und Langlebigkeit aus. Das außergewöhnliche Kork Design verleiht Ihrem Smartphone einen eindrucksvollen und einzigartigen Look. Dank präzisem Zuschnitt auf Ihr Handy passt sich das Case diesem perfekt an und ermöglicht so die problemlose Bedienbarkeit aller Knöpfe und Anschlüsse. Kompatibel mit: Apple iPhone 11 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 11 - Handgefertigte Premium Handyhülle aus echtem Naturkork - hier verschmelzen Schutz und einzigartiges Design zu einem perfekt kombinierten Auftritt für Ihr Smartphone
- Jedes Case ein Unikat! Aufgrund der natürlichen Entstehung von Kork und dessen naturbelassene Verarbeitung besitzt jede Hülle eine spezifische Musterung und Farbgebung (wichtig: Produktbilder werden aus diesen Gründen von Ihrem bestellten Produkt leicht abweichen)
- Das Case besteht aus einer dünnen, robusten Hartplastikschale, die mit einer haptischen Korkschicht überzogen ist --- optimaler Schutz gegen Stöße, Kratzer & andere Einwirkungen des alltäglichen Lebens
- Die natürlichen Eigenschaften von Kork machen dieses Case für Ihr Telefon unschlagbar: das antistatische Leichtgewicht nimmt weder Schmutz noch Staub auf, ist undurchlässig für Feuchtigkeit und zeichnet sich durch hohe Elastizität und Langlebigkeit aus
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone 11. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 11, mobiltelefon hülle, iphone hülle kork, apple ip-11 qi i phone i-fon kabellos Korkhülle braun ultra-slim etui kork-tasche echt-holz bambus hard-cover hart schutz kunststoff wood ethno mandala vegan öko rustikal staubgeschützt kratzfest smartphone zubehör geschenk gadget skin PU schale, Kork Hülle, Hardcase mit Holz, Dünne Muster Schutzhülle, Slim Cover |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |