| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-3311 Herst.-Nr.: 3311 EAN/GTIN: 4058906004017 |
| |
|
| | |
| Huawei P9 (2016) Lite Hülle Handyhülle von NALIA, Soft Slim TPU Silikon Case Cover Crystal Clear Schutzhülle Dünn Durchsichtig, Etui Handy-Tasche Backcover Transparent, Phone Schutz Bumper für Huawei P9-Lite (2016) Wunderschönes Case für Ihr Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Smartphone zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar Kompatibel mit: Huawei P9 Lite (2016) Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle Case TPU Silikon - Huawei P9 Lite (2016) - Wunderschönes Case für Ihr Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Smartphone zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar
|
| | |
| | | |
| | | |
| |