| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-34726 Herst.-Nr.: 34726 EAN/GTIN: 4058906035950 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Handyhülle mit Kette kompatibel mit iPhone 11 Hülle, Slim Necklace Hard-Case mit Umhänge-Band, Transparente Schutzhülle & Handy-Schnur Soft Kordel Cover Etui Handy-Tasche Schluss mit langem Kramen in Hand-, Hosen- oder Jackentaschen! Mit der NALIA Handytasche zum Umhängen hast Du Dein Smartphone stets griffbereit. In jeder Lebenslage ist unsere stylische Handyhülle ein echter Hingucker und garantiert Dir freie Hände. Das Handyband ist mit seinen 1,50m vielseitig einsetzbar und lässt sich einfach verstellen. Somit kannst Du die Hülle um den Hals, über der Schulter oder auch Cross-Body tragen. Optimaler Schutz wird garantiert durch die harte Kunststoffrückseite der Hülle sowie durch verstärkte Ecken. Der Rahmen der Hülle besteht aus TPU Silikon, wodurch das Anbringen erleichtert wird. Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Kompatibel mit: Apple iPhone 11 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 11 - FREIE HÄNDE | Ob auf Reisen, Festivals, beim Einkaufen oder beim Sport: Mit dieser Handyhülle zum Umhängen hast Du stets die Hände frei!
- IMMER GRIFFBEREIT | Langes Suchen in der Tasche hat ein Ende! Dank der an Ösen befestigten Kordel hast Du Dein Smartphone immer griffbereit.
- LÄNGENVERSTELLBAR | Die mitgelieferte Handykette ist in der Länge verstellbar und lässt sich sowohl über der Schulter als auch um den Hals oder Cross-Body tragen.
- OPTIMALER SCHUTZ | Die Kombination aus harter Rückseite und dem widerstandsfähigem TPU Silikon Rahmen mit verstärkten Ecken bietet einen besonders stoßfesten Schutz.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 11. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case mit Band. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone cover pink, apple ip-11 qi i phone i-fon kabellos dünn bumper phone backcover kunststoff hardcover chain handyband halsband seil schlaufe staub-geschützt handy-schale kratzfest geschenk party zubehör gadget skin outdoor kappe leicht wasserfest original armor, Klare Hybrid Hülle mit Kette, Schutzhülle zum Umhängen, Handyband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |