| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-35406 Herst.-Nr.: 35406 EAN/GTIN: 4058906036223 |
| |
|
| | |
| NALIA Leder-Look Handyhülle kompatibel mit Xiaomi Mi 9T / 9T Pro Hülle, Ultra-Slim Silikon Case Cover, Dünne Phone Schutzhülle, Stoßfeste Etui Handy-Tasche Backcover Smartphone Bumper - Schwarz Wunderschönes Case im Leder-Look für Ihr Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt Ihr Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases. Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar. Kompatibel mit: Xiaomi Mi 9T/ Xiaomi Mi 9T Pro Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle TPU Silikon Case in Leder-Look Optik kompatibel mit Xiaomi Mi 9T/ Xiaomi Mi 9T Pro - LEDER LOOK | Elegante Schutzhülle im Leder Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.
- HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
- IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
- ANGENEHME HAPTIK | Dank der strukturierten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.
- PASSGENAUE VERARBEITUNG | Exakte Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Xiaomi Smartphone Schutzhülle, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, xiomi xaomi 9T-pro Silikonhülle soft-case gummi TPU kunstleder PU vegan ledertasche leather Schutz geschenk kappe skin rückseite gelhülle schale backcase zubehör frau mann leicht original hinten handy-socke handycover handycase sleeve telefon, Leder Look Silikon Hülle, Anti-Fingerabdruck, Kratzfest, Rutschfest |
| | |
| |