Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Glitzer Handyhülle mit Kette für iPhone X XS, Necklace Pailletten Case Cover Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Glitzer Handyhülle mit Kette für iPhone X XS, Necklace Pailletten Case Cover Silber
NALIA Glitzer Handyhülle mit Kette für iPhone X XS, Necklace Pailletten Case Cover Silber
NALIA Glitzer Handyhülle mit Kette für iPhone X XS, Necklace Pailletten Case Cover Silber
NALIA Glitzer Handyhülle mit Kette für iPhone X XS, Necklace Pailletten Case Cover Silber
NALIA Glitzer Handyhülle mit Kette für iPhone X XS, Necklace Pailletten Case Cover Silber
NALIA Glitzer Handyhülle mit Kette für iPhone X XS, Necklace Pailletten Case Cover Silber
NALIA Glitzer Handyhülle mit Kette für iPhone X XS, Necklace Pailletten Case Cover Silber
Artikel-Nr.:
     6208-35738
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     35738
EAN/GTIN:
     4058906064820
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

NALIA Glitzer Case mit Kette kompatibel mit iPhone X XS Hülle, Diamant Schutzhülle & Umhänge-Band, Slim Necklace Pailletten Cover Strass Handy-Tasche, Glänzende Silikon Handyhülle

Shine bright like a diamond! Mit dieser Hülle bist Du der schillernde Star in jeder Lebenslage.

Dabei schützt sie Dein Handy vor Kratzern, bei Stößen und anderen alltäglich auftretenden Pannen.

Schluss mit langem Kramen in Hand-, Hosen- oder Jackentaschen! Mit der NALIA Handytasche zum Umhängen hast Du Dein Smartphone stets griffbereit.

Die Handykette ist vielseitig einsetzbar. So kannst Du die Hülle um den Hals, über der Schulter oder auch Cross-Body tragen.

Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:

Apple iPhone X / iPhone Xs

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone X / iPhone Xs

  • GLITZER OVERLOAD | Mehr geht nicht! Auf dieser Bling Bling Hülle schimmern zahllose kleine diamantförmige Glitzersteine & edle Perlen um die Wette!
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • HOCHWERTIGE SILIKONHÜLLE | Die Hülle besteht aus TPU Silikon. Dieses ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • FREIE HÄNDE | Ob auf Reisen, Festivals, beim Einkaufen oder beim Sport: Mit dieser Handyhülle zum Umhängen hast Du stets die Hände frei!
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone X / Apple iPhone Xs. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case mit Band. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, apple ip-x ip-xs qi i phone 10 i-fon kabellos dünn bumper ultra-slim backcover phone etui skin schutz diamond glitter glänzend kordel schnur chain handyband handykette halsband schlaufe seil kratzfest geschenk zubehör handy-schale gadget sleeve, Glitzer Silikon Hülle mit Kette, Glitter Cover, Band zum Umhängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.