Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Schutz Handyhülle für Samsung Galaxy S10e Spiegel Kunst Leder Etui Handy Tasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Schutz Handyhülle für Samsung Galaxy S10e Spiegel Kunst Leder Etui Handy Tasche Schwarz
NALIA Schutz Handyhülle für Samsung Galaxy S10e Spiegel Kunst Leder Etui Handy Tasche Schwarz
NALIA Schutz Handyhülle für Samsung Galaxy S10e Spiegel Kunst Leder Etui Handy Tasche Schwarz
NALIA Schutz Handyhülle für Samsung Galaxy S10e Spiegel Kunst Leder Etui Handy Tasche Schwarz
NALIA Schutz Handyhülle für Samsung Galaxy S10e Spiegel Kunst Leder Etui Handy Tasche Schwarz
NALIA Schutz Handyhülle für Samsung Galaxy S10e Spiegel Kunst Leder Etui Handy Tasche Schwarz
NALIA Schutz Handyhülle für Samsung Galaxy S10e Spiegel Kunst Leder Etui Handy Tasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     6208-36012
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     36012
EAN/GTIN:
     4058906038999
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Schutzhülle kompatibel mit Samsung Galaxy S10e Hülle, Case mit Spiegel & Kartenfächern & Magnet-Verschluss, Glänzendes Kunst-Leder Etui Handy-Tasche Mirror Hard-Cover Handyhülle

Mit dieser Hülle schaffst Du Dir ein echtes Allround-Talent an! Denn sie ist Handyhülle, Spiegel & Geldbeutel in einem!

Auf der Rückseite des Cases befindet sich eine Klappe, die durch einen Magnetverschluss gesichert ist. Durch Aufklappen kommt ein Spiegel zum Vorschein.

Ebenfalls an der aufklappbaren Seite befinden sich zwei Slots, in denen Du wichtige Karten oder Bargeld verstauen kannst.

Die Rückseite ist mit metallisch glänzendem Leder-Imitat verkleidet und mutet dadurch besonders edel an.

Die Material-Kombination aus hartem Kunststoff und weichem Silikon sorgt dafür, dass die Hülle besonders robust und stoßfest ist.

Kompatibel mit:

Samsung Galaxy S10e

Im Lieferumfang enthalten:

NALIA Walletcase mit Spiegel kompatibel mit Samsung Galaxy S10e

  • SPIEGEL FUNKTION | Mit dieser Handyhülle hast Du stets einen aufklappbaren Spiegel an Deinem Smartphone, ideal besonders für unterwegs.
  • INTEGRIERTES WALLET | Ebenfalls stets griffbereit, kannst du dank zwei integrierter Kartenschlitze wichtige Karten sowie Bargeld aufbewahren.
  • LEDER LOOK | Die Rückseite der Hülle ist mit metallisch glänzendem Kunstleder bezogen, hierdurch wird die Hülle zu einem besonderen Eyecatcher.
  • EXTRA STOßFEST | Die Kombination aus einer weichen Silikon-Innenhülle und verstärkter Kunststoff-Außenseite macht das Case besonders robust.
  • IDEALER SCHUTZ | Das Cover verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Samsung-s10 galaxys10 S-10 S10-e galaxi qi kabellos duos wallet bumper dünn ultra-slim backcover schutz phone hardcase hart selfie make-up schmink-spiegel handy-schale kratzfest staubgeschützt geschenk luxus party festival outdoor frau mädchen, Kunstleder Etui mit Spiegel, Kartenfächer, Magnet Verschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.