Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Handy Handyhülle für OnePlus 7T, Slim TPU Schutz Tasche Case Cover Bumper Etui Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Handy Handyhülle für OnePlus 7T, Slim TPU Schutz Tasche Case Cover Bumper Etui Weiß
NALIA Handy Handyhülle für OnePlus 7T, Slim TPU Schutz Tasche Case Cover Bumper Etui Weiß
NALIA Handy Handyhülle für OnePlus 7T, Slim TPU Schutz Tasche Case Cover Bumper Etui Weiß
NALIA Handy Handyhülle für OnePlus 7T, Slim TPU Schutz Tasche Case Cover Bumper Etui Weiß
NALIA Handy Handyhülle für OnePlus 7T, Slim TPU Schutz Tasche Case Cover Bumper Etui Weiß
NALIA Handy Handyhülle für OnePlus 7T, Slim TPU Schutz Tasche Case Cover Bumper Etui Weiß
NALIA Handy Handyhülle für OnePlus 7T, Slim TPU Schutz Tasche Case Cover Bumper Etui Weiß
Artikel-Nr.:
     6208-36107
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     36107
EAN/GTIN:
     4058906038029
Suchbegriffe:
Handysocke
OnePlus Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

NALIA Silikonhülle kompatibel mit OnePlus 7T Hülle, Dünne Durchsichtige Handyhülle Ultra-Slim Phone Case Cover, Weiche TPU Gummi Schutzhülle Silikon Handy-Tasche Soft Bumper Etui

Dieses schlanke Case im minimalistischen Design bietet Deinem Smartphone optimalen Schutz & frische Farben.

Die Hülle besteht aus besonders weichem Silikon, dieses Material sorgt für eine angenehme Haptik und guten Grip.

Das Anbringen der Hülle gestaltet sich durch das flexible Silikon außerdem besonders leicht.

Das Case legt sich perfekt um die Kanten Deines Handys und bietet somit optimalen Rundum-Schutz. Durch den erhabenen Rand liegt Dein Phone nicht auf Oberflächen auf und bleibt somit kratzfrei.

Dank des präzisen Zuschnitts der Hülle bleiben alle Knöpfe und Ports uneingeschränkt zugänglich und bedienbar.

Kompatibel mit:

OnePlus 7T

Im Lieferumfang enthalten:

NALIA Silikoncase kompatibel mit OnePlus 7T

  • NEUER LOOK FÜR DEIN PHONE! | Durch diese leicht transparente Hülle in frischen Farben bekommt Dein Smartphone einen neuen Anstrich!
  • SUPER DÜNNER SCHUTZ | Trotz ultra-dünnem TPU Silikon ist Dein Handy optimal geschützt. Die Ecken der Hülle sind verstärkt, was sie besonders stoßfest macht.
  • ANGENEHME HAPTIK | Dank der mattierten Oberfläche liegt Dein Handy stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.
  • MAXIMALE ABDECKUNG | Das Cover legt sich perfekt um die Kanten Deines Handy und lässt keine ungeschützten Lücken frei!
  • PASSGENAUE VERARBEITUNG | Exakte Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, one-plus plus7t 7-T backcover softcase flexibel klar staubgeschützt handy-schale kratzfest handy-socke handycover handycase geschenk skin kappe backcase rückseite telefon zubehör thin armor rahmen wasserfest minimalistisch rand hinten original, Semi-Transparente Silikon Hülle, Verstärkte Ecken, Dünn & Mattiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.