| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-46855 Herst.-Nr.: 46855 EAN/GTIN: 4058906116239 |
| |
|
| | |
| NALIA Motiv Case kompatibel mit Samsung Galaxy S10 Lite Hülle, Design Cover Silikon Schutzhülle Handy-Tasche Dünn, Ultra-Slim Bumper Muster Handyhülle Phone Schutz Etui Diese stylische Schutzhülle mit Druckmotiv verwandelt Dein Smartphone in einen optischen Hingucker. Das Case besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel. Es verleiht Deinem Handy idealen Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Fremdeinwirkungen wie z.B. Stöße. Dabei liegt Dein Handy stets rutschfest und sicher in Deiner Hand. Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Zudem wird die Wireless-Charging Funktion (Qi-Kompatibilität) Deines Telefons auch weiterhin unterstützt. Kompatibel mit: Samsung Galaxy S10 Lite Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle mit Motiv kompatibel mit Samsung Galaxy S10 Lite - STYLISCHER SCHUTZ | Verleihe Deinem Smartphone mit diesem Print Cover einen idealen Schutz und eine tolle Optik.
- HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
- IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
- SICHERER HALT | Dank des Backcovers liegt Dein Handy sehr gut und rutschfest in Deiner Hand.
- PASSGENAUE VERARBEITUNG | Exakte Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Samsung-s10lite samsungs10-light galaxys10lite s-10lite galaxi duos cartoon motif silikonhülle soft backcover tpu gummi kreativ mädchen malerei blume cool transparent durchsichtig klar smartphone zubehör wasserfest geschenk telefon skin schale, Motiv Silikon Hülle, Print Cover, Muster Schutzhülle, Design Case |
| | |
| |