Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Motiv Case für Samsung Galaxy S10 Lite, Silikon Handy Hülle Schutz Tasche Dreamcatcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Motiv Case für Samsung Galaxy S10 Lite, Silikon Handy Hülle Schutz Tasche Dreamcatcher
NALIA Motiv Case für Samsung Galaxy S10 Lite, Silikon Handy Hülle Schutz Tasche Dreamcatcher
NALIA Motiv Case für Samsung Galaxy S10 Lite, Silikon Handy Hülle Schutz Tasche Dreamcatcher
NALIA Motiv Case für Samsung Galaxy S10 Lite, Silikon Handy Hülle Schutz Tasche Dreamcatcher
NALIA Motiv Case für Samsung Galaxy S10 Lite, Silikon Handy Hülle Schutz Tasche Dreamcatcher
NALIA Motiv Case für Samsung Galaxy S10 Lite, Silikon Handy Hülle Schutz Tasche Dreamcatcher
NALIA Motiv Case für Samsung Galaxy S10 Lite, Silikon Handy Hülle Schutz Tasche Dreamcatcher
Artikel-Nr.:
     6208-46860
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     46860
EAN/GTIN:
     4058906116185
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

NALIA Motiv Case kompatibel mit Samsung Galaxy S10 Lite Hülle, Design Cover Silikon Schutzhülle Handy-Tasche Dünn, Ultra-Slim Bumper Muster Handyhülle Phone Schutz Etui

Diese stylische Schutzhülle mit Druckmotiv verwandelt Dein Smartphone in einen optischen Hingucker.

Das Case besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.

Es verleiht Deinem Handy idealen Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Fremdeinwirkungen wie z.B. Stöße.

Dabei liegt Dein Handy stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.

Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Zudem wird die Wireless-Charging Funktion (Qi-Kompatibilität) Deines Telefons auch weiterhin unterstützt.

Kompatibel mit:

Samsung Galaxy S10 Lite

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Schutzhülle mit Motiv kompatibel mit Samsung Galaxy S10 Lite

  • STYLISCHER SCHUTZ | Verleihe Deinem Smartphone mit diesem Print Cover einen idealen Schutz und eine tolle Optik.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • SICHERER HALT | Dank des Backcovers liegt Dein Handy sehr gut und rutschfest in Deiner Hand.
  • PASSGENAUE VERARBEITUNG | Exakte Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Samsung-s10lite samsungs10-light galaxys10lite s-10lite galaxi duos cartoon motif silikonhülle soft backcover tpu gummi kreativ mädchen malerei blume cool transparent durchsichtig klar smartphone zubehör wasserfest geschenk telefon skin schale, Motiv Silikon Hülle, Print Cover, Muster Schutzhülle, Design Case
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.