Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Glitzer Handyhülle für Samsung Galaxy S20 Plus, Bling Silikon Handy Schutz Hülle Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Glitzer Handyhülle für Samsung Galaxy S20 Plus, Bling Silikon Handy Schutz Hülle Blau
NALIA Glitzer Handyhülle für Samsung Galaxy S20 Plus, Bling Silikon Handy Schutz Hülle Blau
NALIA Glitzer Handyhülle für Samsung Galaxy S20 Plus, Bling Silikon Handy Schutz Hülle Blau
NALIA Glitzer Handyhülle für Samsung Galaxy S20 Plus, Bling Silikon Handy Schutz Hülle Blau
NALIA Glitzer Handyhülle für Samsung Galaxy S20 Plus, Bling Silikon Handy Schutz Hülle Blau
NALIA Glitzer Handyhülle für Samsung Galaxy S20 Plus, Bling Silikon Handy Schutz Hülle Blau
NALIA Glitzer Handyhülle für Samsung Galaxy S20 Plus, Bling Silikon Handy Schutz Hülle Blau
Artikel-Nr.:
     6208-47125
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     47125
EAN/GTIN:
     4058906064028
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Glitter Case kompatibel mit Samsung Galaxy S20 Plus Hülle, Ultra-Slim Bling Silikon Handyhülle Strass Cover Durchsichtig, Dünne Handy-Tasche Schutzhülle Phone Diamond Bumper

Diese traumhafte Glitzerhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es wie einen Diamanten funkeln!

Dabei schützt sie Dein Handy vor Kratzern, bei Stößen und anderen alltäglich auftretenden Pannen.

Diese Case zeichnet sich dadurch aus, dass die glitzernden Pailletten direkt in das Material eingearbeitet wurden. So gehen sie weder verloren noch können sie abgetragen werden.

Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.

Die Ecken des Covers sind höher als das Display, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Dein Display sauber und kratzfrei. Auch Deine Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt.

Sämtliche Funktionen wie kabelloses Laden und die Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse bleiben dank des passgenauen Zuschnitts der Hülle selbstverständlich problemlos erhalten.

Kompatibel mit:

Samsung Galaxy S20 Plus / S20 Plus 5G

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Schutzhülle im Glitzer-Design kompatibel mit Samsung Galaxy S20 Plus / S20 Plus 5G

  • FUNKELNDER AUFTRITT | Unzählige Glitzer-Pailletten sind direkt in das Material mit eingearbeitet und lassen Dein Smartphone wie einen Diamanten erstrahlen!
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • DISPLAY- UND KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera und die verstärkten Ecken bleiben Kamera und Display auf Oberflächen vor Kratzern geschützt.
  • PASSGENAUE VERARBEITUNG | Exakte Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.