Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Handy Hülle mit Kette für Samsung Galaxy S20 Ultra, Soft Kordel Cover Etui Schwarz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Handy Hülle mit Kette für Samsung Galaxy S20 Ultra, Soft Kordel Cover Etui Schwarz Weiß
NALIA Handy Hülle mit Kette für Samsung Galaxy S20 Ultra, Soft Kordel Cover Etui Schwarz Weiß
NALIA Handy Hülle mit Kette für Samsung Galaxy S20 Ultra, Soft Kordel Cover Etui Schwarz Weiß
NALIA Handy Hülle mit Kette für Samsung Galaxy S20 Ultra, Soft Kordel Cover Etui Schwarz Weiß
NALIA Handy Hülle mit Kette für Samsung Galaxy S20 Ultra, Soft Kordel Cover Etui Schwarz Weiß
NALIA Handy Hülle mit Kette für Samsung Galaxy S20 Ultra, Soft Kordel Cover Etui Schwarz Weiß
NALIA Handy Hülle mit Kette für Samsung Galaxy S20 Ultra, Soft Kordel Cover Etui Schwarz Weiß
Artikel-Nr.:
     6208-47219
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     47219
EAN/GTIN:
     4058906051738
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Handyhülle mit Kette kompatibel mit Samsung Galaxy S20 Ultra Hülle, Slim Necklace Hard-Case mit Umhänge-Band, Transparente Schutzhülle & Handy-Schnur, Soft Kordel Cover Etui

Schluss mit langem Kramen in Hand-, Hosen- oder Jackentaschen! Mit der NALIA Handytasche zum Umhängen hast Du Dein Smartphone stets griffbereit.

In jeder Lebenslage ist unsere stylische Handyhülle ein echter Hingucker und garantiert Dir freie Hände.

Das Handyband ist mit seinen 1,50m vielseitig einsetzbar und lässt sich einfach verstellen. Somit kannst Du die Hülle um den Hals, über der Schulter oder auch Cross-Body tragen.

Optimaler Schutz wird garantiert durch die harte Kunststoffrückseite der Hülle sowie durch verstärkte Ecken. Der Rahmen der Hülle besteht aus TPU Silikon, wodurch das Anbringen erleichtert wird.

Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Handy Schutzhülle mit Kordel zum Umhängen kompatibel mit Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

  • FREIE HÄNDE | Ob auf Reisen, Festivals, beim Einkaufen oder beim Sport: Mit dieser Handyhülle zum Umhängen hast Du stets die Hände frei!
  • IMMER GRIFFBEREIT | Langes Suchen in der Tasche hat ein Ende! Dank der an Ösen befestigten Kordel hast Du Dein Smartphone immer griffbereit.
  • LÄNGENVERSTELLBAR | Die mitgelieferte Handykette ist in der Länge verstellbar und lässt sich sowohl über der Schulter als auch um den Hals oder Cross-Body tragen.
  • OPTIMALER SCHUTZ | Die Kombination aus harter Rückseite und dem widerstandsfähigem TPU Silikon Rahmen mit verstärkten Ecken bietet einen besonders stoßfesten Schutz.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Samsung Galaxy S20 Ultra. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case mit Band. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Samsung-s20ultra galaxys20ultra S-20 5G galaxi qi kabellos duos handy-tasche dünn bumper backcover kunststoff hardcover chain handyband halsband seil schlaufe staubgeschützt handy-schale kratzfest geschenk party zubehör skin phone wasserfest rand, Klare Hybrid Hülle mit Kette, Schutzhülle zum Umhängen, Handyband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.