Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Glitzer Handyhülle für Huawei P40 Lite, Glitzer Handy Hülle Bling Schutz Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Glitzer Handyhülle für Huawei P40 Lite, Glitzer Handy Hülle Bling Schutz Cover Schwarz
NALIA Glitzer Handyhülle für Huawei P40 Lite, Glitzer Handy Hülle Bling Schutz Cover Schwarz
NALIA Glitzer Handyhülle für Huawei P40 Lite, Glitzer Handy Hülle Bling Schutz Cover Schwarz
NALIA Glitzer Handyhülle für Huawei P40 Lite, Glitzer Handy Hülle Bling Schutz Cover Schwarz
NALIA Glitzer Handyhülle für Huawei P40 Lite, Glitzer Handy Hülle Bling Schutz Cover Schwarz
NALIA Glitzer Handyhülle für Huawei P40 Lite, Glitzer Handy Hülle Bling Schutz Cover Schwarz
NALIA Glitzer Handyhülle für Huawei P40 Lite, Glitzer Handy Hülle Bling Schutz Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     6208-47353
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     47353
EAN/GTIN:
     4058906042927
Suchbegriffe:
Handysocke
Huawei Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

NALIA Glitter Case kompatibel mit Huawei P40 Lite Hülle, Diamant Schutzhülle Bling Cover Silikon Handyhülle Phone Etui, Strass Handy-Tasche Backcover Bumper Skin Glänzend Ultra-Slim

Diese traumhafte Glitzerhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es wie einen Diamanten funkeln!

Dabei verleiht die Kombination aus hochwertigem TPU Silikon, widerstandsfähiger Glitzerfolie und dünnem robusten Hardcase Deinem Handy einen hervorragenden Schutz.

Die Ecken des Covers sind höher als das Display, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Dein Display sauber und kratzfrei.

Auch Deine Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt.

Dabei liegt Dein Handy stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.

Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:

Huawei P40 Lite

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Glitzer Schutzhülle kompatibel mit Huawei P40 Lite

  • FUNKELNDER AUFTRITT | Unzählige Glitzer-Pailletten des Schutzcovers lassen Dein Smartphone wie einen Diamanten erstrahlen!
  • 3in1 MATERIAL | Die Kombination aus hochwertigem TPU Silikon, widerstandsfähiger Glitzerfolie und dünnem robusten Hardcase verleiht Deinem Handy einen hervorragenden Schutz.
  • DISPLAY- UND KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera und die verstärkten Kanten bleiben Kamera und Display auf Oberflächen vor Kratzern geschützt.
  • SICHERER HALT | Dank des Backcovers liegt Dein Handy sehr gut und rutschfest in Deiner Hand.
  • PASSGENAUE VERARBEITUNG | Exakte Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, huwei huawai p-40 p40lite light hard-cover silikonhülle dünn soft gummi kunststoff diamond handy-schale staubgeschützt kratzfest telefon zubehör geschenk mädchen frau luxus handy-socke stoßfest leicht kappe hinten sleeve rückseite flexibel, Glitzer Silikon Hülle, Glänzender Hybrid Schutz, Stoßfest & Robust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.