Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Handy Hülle mit Kette für LG K61 Hülle, Dünn Necklace Silikon Umhänge Case Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Handy Hülle mit Kette für LG K61 Hülle, Dünn Necklace Silikon Umhänge Case Pink
NALIA Handy Hülle mit Kette für LG K61 Hülle, Dünn Necklace Silikon Umhänge Case Pink
NALIA Handy Hülle mit Kette für LG K61 Hülle, Dünn Necklace Silikon Umhänge Case Pink
NALIA Handy Hülle mit Kette für LG K61 Hülle, Dünn Necklace Silikon Umhänge Case Pink
NALIA Handy Hülle mit Kette für LG K61 Hülle, Dünn Necklace Silikon Umhänge Case Pink
NALIA Handy Hülle mit Kette für LG K61 Hülle, Dünn Necklace Silikon Umhänge Case Pink
NALIA Handy Hülle mit Kette für LG K61 Hülle, Dünn Necklace Silikon Umhänge Case Pink
Artikel-Nr.:
     6208-47905
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     47905
EAN/GTIN:
     4058906127693
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Handyhülle mit Kette kompatibel mit LG K61 Hülle, Slim Necklace Silikon Case mit Umhänge-Band, Transparente Schutzhülle & Handy-Schnur, Soft Kordel Cover Etui Durchsichtig

Schluss mit langem Kramen in Hand-, Hosen- oder Jackentaschen! Mit der NALIA Handytasche zum Umhängen hast Du Dein Smartphone stets griffbereit.

In jeder Lebenslage ist unsere stylische Handyhülle ein echter Hingucker und garantiert Dir freie Hände.

Das Handyband ist mit seinen 1,50m vielseitig einsetzbar und lässt sich einfach verstellen. Somit kannst Du die Hülle um den Hals, über der Schulter oder auch Cross-Body tragen.

Optimaler Schutz wird garantiert durch verstärkte Ecken. Die Hülle besteht aus TPU Silikon, wodurch das Anbringen erleichtert wird.

Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:

LG K61

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Handy Schutzhülle mit Kordel zum Umhängen kompatibel mit LG K61

  • FREIE HÄNDE | Ob auf Reisen, Festivals, beim Einkaufen oder beim Sport: Mit dieser Handyhülle zum Umhängen hast Du stets die Hände frei!
  • IMMER GRIFFBEREIT | Langes Suchen in der Tasche hat ein Ende! Dank der an Ösen befestigten Kordel hast Du Dein Smartphone immer griffbereit.
  • LÄNGENVERSTELLBAR | Die mitgelieferte Handykette ist in der Länge verstellbar und lässt sich sowohl über der Schulter als auch um den Hals oder Cross-Body tragen.
  • HOCHWERTIGE SILIKONHÜLLE | Die Hülle besteht aus TPU Silikon. Dieses ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem LG K61. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case mit Band. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
... > LG > K61 > Umhänge Cases
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone cover pink, LGK61 k-61 handy-tasche dünn bumper phone backcover chain handyband halsband seil schlaufe staub-geschützt handy-schale kratzfest geschenk party zubehör gadget skin outdoor kappe leicht original armor rand silikonhülle soft tpu flexibel weich, Klare Hülle mit Kette zum Umhängen, Silikon Schutzhülle & Handyband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.