Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Neon Handy Hülle für Samsung Galaxy S20 Plus, Silikon Case Phone Cover Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Neon Handy Hülle für Samsung Galaxy S20 Plus, Silikon Case Phone Cover Orange
NALIA Neon Handy Hülle für Samsung Galaxy S20 Plus, Silikon Case Phone Cover Orange
NALIA Neon Handy Hülle für Samsung Galaxy S20 Plus, Silikon Case Phone Cover Orange
NALIA Neon Handy Hülle für Samsung Galaxy S20 Plus, Silikon Case Phone Cover Orange
NALIA Neon Handy Hülle für Samsung Galaxy S20 Plus, Silikon Case Phone Cover Orange
NALIA Neon Handy Hülle für Samsung Galaxy S20 Plus, Silikon Case Phone Cover Orange
NALIA Neon Handy Hülle für Samsung Galaxy S20 Plus, Silikon Case Phone Cover Orange
Artikel-Nr.:
     6208-48085
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     48085
EAN/GTIN:
     4058906128249
Suchbegriffe:
Handysocke
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle

NALIA Neon Handyhülle kompatibel mit Samsung Galaxy S20 Plus Hülle, Ultra-Slim Silikon Soft Case Phone Cover Stoßfest Dünn, Weiche Gummi Schutzhülle Handy-Tasche Backcover Bumper Etui

Simpel und doch ein echter Hingucker. Mit dieser NALIA Silikonhülle erhält Dein Smartphone einen neuen farbenfrohen Look.

Dabei schützt sie Dein Handy vor Kratzern, bei Stößen und anderen alltäglich auftretenden Pannen.

Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.

Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Gönne Dir und Deinem treuen Alltagsbegleiter jetzt den buntesten Schutz, auf den Du so lange gewartet hast!

Kompatibel mit:

Samsung Galaxy S20 Plus

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Schutzhülle Neon Case kompatibel mit Samsung Galaxy S20 Plus

  • FARBENFROHER HINGUCKER | Gönne Deinem Smartphone einen neuen Anstrich mit einer Auswahl an lebendigen Farben!
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • HOCHWERTIGE SILIKONHÜLLE | Die Hülle besteht aus TPU Silikon. Dieses ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • DISPLAY- UND KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera und die verstärkten Ecken bleiben Kamera und Display auf Oberflächen vor Kratzern geschützt.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Samsung Galaxy S20 Plus. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, samsungs20 galaxys20 s20plus s20+ 5G 4G galaxi qi kabellos duos Skin Schale staubgeschützt kratzfest handy-socke handycover handycase telefon schutz tpu kappe smartphone zubehör gadget geschenk wasserfest sleeve leicht flexibel backcase rückseite, Neon Silikon Hülle, Bunt Leuchtend, Rutschfest, Flexibel, Weich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.