Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA 360° Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Full Cover Schutz Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA 360° Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Full Cover Schutz Case
NALIA 360° Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Full Cover Schutz Case
NALIA 360° Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Full Cover Schutz Case
NALIA 360° Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Full Cover Schutz Case
NALIA 360° Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Full Cover Schutz Case
NALIA 360° Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Full Cover Schutz Case
NALIA 360° Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Full Cover Schutz Case
Artikel-Nr.:
     6208-48097
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     48097
EAN/GTIN:
     4058906128300
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA 360 Grad Case kompatibel mit Samsung Galaxy Note 10 Lite Hülle, Silikon Full-Body Handyhülle Rundum Cover Dünn, Komplett-Schutz & Displayschutz Phone Bumper Ganzkörper Schutzhülle - Transparent

Diese erstklassige Handyhülle verleiht Deinem Smartphone einen ausgezeichneten 360 Grad Rundum-Schutz, auf den Du Dich verlassen kannst.

Das zweiteilige Case besteht aus einer dünnen, durchsichtigen Vorder- und Hinterschale und bietet Deinem Telefon vollständigen Schutz aller Ecken und Kanten sowie des Displays und der Rückseite.

Als Material kommt hier hochwertiges TPU Silikon zum Einsatz, welches äußerst stabil, robust und widerstandsfähig ist.

Der Touchscreen bleibt dank des ultra-dünnen Materials uneingeschränkt nutzbar.

Um die problemlose Nutzbarkeit des Touchscreens zu gewährleisten, sollte die Berührungsempfindlichkeit in den Smartphone - Einstellungen aktiviert werden.

Die Innenseiten des Front- und Backcovers weisen einen Micro-Dots-Buffer (Pünktchen) auf. Dieser verhindert, dass sich die Hülle am Handy festsaugt und ermöglicht zudem die schnelle und einfache Installation des Etuis.

Durch den perfekten Zuschnitt der Schutzschale auf Dein Smartphone wird die problemlose Bedienbarkeit aller Tasten und Anschlüsse auch weiterhin gewährleistet.

Gönne Dir und Deinem treuen Alltagsbegleiter jetzt den bestmöglichen Schutz, auf den Du so lange gewartet hast!

ACHTUNG: Die Hülle ist nicht mit dem Fingerabdrucksensor des Samsung Galaxy Note10 Lite kompatibel.

Kompatibel mit:

Samsung Galaxy Note10 Lite

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA 360° Schutzhülle kompatibel mit Samsung Galaxy Note10 Lite

  • ACHTUNG! | Die Hülle ist nicht mit dem Fingerabdrucksensor des Samsung Galaxy Note10 Lite kompatibel.
  • ERHÖHE DEINE BERÜHRUNGSEMPFINDLICHKEIT | Um den Touchscreen uneingeschränkt nutzen zu können, sollte die Berührungsempfindlichkeit in den Smartphone - Einstellungen aktiviert werden.
  • KOMPLETT-SCHUTZ | Dein Telefon erhält einen 360-Grad Rundum-Schutz: alle Ecken und Kanten sowie die Rückseite und das Display sind vollständig geschützt.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitätsvolles TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • MICRO-DOT-BUFFER | Der sich auf der Innenseite des Front- und Backcovers befindende Micro-Dots-Buffer (Pünktchen) verhindert, dass sich die Hülle am Handy festsaugt und erleichtert die Installation des Etuis.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Samsung-note10 galaxynote10 light 10lite galaxi duos 360° handy-tasche ultra-slim backcover silikonhülle soft gummi flexibel weich durchsichtig klar vorne seite fullcover double beidseitig displayhülle schutzglas screen-protector kratzfest schale, Transparente 360 Grad Silikon Hülle, Rundumschutz, Full Cover Etui
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.