Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Glitzer Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Silikon Cover Case Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Glitzer Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Silikon Cover Case Pink
NALIA Glitzer Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Silikon Cover Case Pink
NALIA Glitzer Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Silikon Cover Case Pink
NALIA Glitzer Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Silikon Cover Case Pink
NALIA Glitzer Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Silikon Cover Case Pink
NALIA Glitzer Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Silikon Cover Case Pink
NALIA Glitzer Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Silikon Cover Case Pink
Artikel-Nr.:
     6208-48107
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     48107
EAN/GTIN:
     4058906128324
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

NALIA Glitzer Handyhülle kompatibel mit Samsung Galaxy Note 10 Lite Hülle, Bling Silikon Cover Case Glänzend Glitter Bumper Phone Etui, Telefon Strass Diamant Backcover Handy-Tasche

Diese traumhafte Glitzerhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es wie einen Diamanten funkeln!

Dabei verleiht die Kombination aus hochwertigem TPU Silikon, widerstandsfähiger Glitzerfolie und dünnem robusten Hardcase Deinem Handy einen hervorragenden Schutz.

Die Ecken des Covers sind höher als das Display, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Dein Display sauber und kratzfrei.

Auch Deine Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt.

Dabei liegt Dein Handy stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.

Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:

Samsung Galaxy Note10 Lite

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Glitzer Schutzhülle kompatibel mit Samsung Galaxy Note10 Lite

  • FUNKELNDER AUFTRITT | Unzählige Glitzer-Pailletten des Schutzcovers lassen Dein Smartphone wie einen Diamanten erstrahlen!
  • 3in1 MATERIAL | Die Kombination aus hochwertigem TPU Silikon, widerstandsfähiger Glitzerfolie und dünnem robusten Hardcase verleiht Deinem Handy einen hervorragenden Schutz.
  • DISPLAY- UND KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera und die verstärkten Kanten bleiben Kamera und Display auf Oberflächen vor Kratzern geschützt.
  • SICHERER HALT | Dank des Backcovers liegt Dein Handy sehr gut und rutschfest in Deiner Hand.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Samsung Galaxy Note10 Lite. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone cover pink, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Samsung-note10 galaxynote10 light 10lite galaxi duos schutzhülle pailletten smartphone skin schutz dünn ultra-slim diamond soft gummi silikon softcase tpu flexibel weich handyschale geschenk mädchen frau handycover handycase hinten kappe backcase, Glitzer Silikon Hülle, Glänzender Hybrid Schutz, Stoßfest & Robust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.