Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Hard Case für Huawei P40 Pro, Handy Hülle Matter Cover Bumper Schutz Etui Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Hard Case für Huawei P40 Pro, Handy Hülle Matter Cover Bumper Schutz Etui Schwarz
NALIA Hard Case für Huawei P40 Pro, Handy Hülle Matter Cover Bumper Schutz Etui Schwarz
NALIA Hard Case für Huawei P40 Pro, Handy Hülle Matter Cover Bumper Schutz Etui Schwarz
NALIA Hard Case für Huawei P40 Pro, Handy Hülle Matter Cover Bumper Schutz Etui Schwarz
NALIA Hard Case für Huawei P40 Pro, Handy Hülle Matter Cover Bumper Schutz Etui Schwarz
NALIA Hard Case für Huawei P40 Pro, Handy Hülle Matter Cover Bumper Schutz Etui Schwarz
NALIA Hard Case für Huawei P40 Pro, Handy Hülle Matter Cover Bumper Schutz Etui Schwarz
Artikel-Nr.:
     6208-48176
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     48176
EAN/GTIN:
     4058906128683
Suchbegriffe:
Handysocke
Huawei Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

NALIA Hardcase kompatibel mit Huawei P40 Pro Hülle, Dünne Schutzhülle Handy-Tasche Hart Cover Matt, Leichte Handyhülle Phone Case Backcover Kunststoff Bumper Schutz Etui Schale Skin

Dieses elegante Hardcover im minimalistischen Design verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.

Es bietet Schutz gegen Kratzer, Stöße, Aufschläge und andere Missgeschicke des alltäglichen Lebens.

Das Case besteht aus hochwertigem Kunststoff und weist eine leicht mattierte Oberfläche auf, was für eine angenehme Haptik sorgt.

Diese Silk Touch Oberfläche reduziert Verschmutzungen durch Fingerabdrücke und Staub auf ein Minimum.

Durch die erhöhte Umrandung der Kamera wird diese beim Aufliegen auf Oberflächen ebenfalls vor Kratzern geschützt.

Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:

Huawei P40 Pro

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Schutzhülle Hardcase kompatibel mit Huawei P40 Pro

  • ELEGANTER SCHUTZ | Das Hardcase verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Das dünne und äußerst leichte Cover besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff.
  • SILK TOUCH SURFACE | Die angenehm fühlbare Silk Touch Oberfläche reduziert Verschmutzungen durch Fingerabdrücke und Staub auf ein Minimum.
  • ERHÖHTER KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera wird diese beim Aufliegen auf Oberflächen ebenfalls vor Kratzern geschützt.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Huawei P40 Pro. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, huwei huawai p-40 p40pro qi kabellos ultra-slim hard-cover handy-case staubgeschützt kratzfest handy-socke kappe sleeve handycover rückseite minimalistisch wasserfest smartphone zubehör gadget geschenk mann frau luxus elegant hinten button armor, Ultra Dünne 0, 5mm Hülle, Mattes Hardcase, Silk Touch, Extra Leicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.