Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Glitzer Case mit Kette für Huawei P40 Pro, Handy Hülle Umhänge Band Cover Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Glitzer Case mit Kette für Huawei P40 Pro, Handy Hülle Umhänge Band Cover Silber
NALIA Glitzer Case mit Kette für Huawei P40 Pro, Handy Hülle Umhänge Band Cover Silber
NALIA Glitzer Case mit Kette für Huawei P40 Pro, Handy Hülle Umhänge Band Cover Silber
NALIA Glitzer Case mit Kette für Huawei P40 Pro, Handy Hülle Umhänge Band Cover Silber
NALIA Glitzer Case mit Kette für Huawei P40 Pro, Handy Hülle Umhänge Band Cover Silber
NALIA Glitzer Case mit Kette für Huawei P40 Pro, Handy Hülle Umhänge Band Cover Silber
NALIA Glitzer Case mit Kette für Huawei P40 Pro, Handy Hülle Umhänge Band Cover Silber
Artikel-Nr.:
     6208-48214
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     48214
EAN/GTIN:
     4058906128850
Suchbegriffe:
Huawei Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Glitzer Case mit Kette kompatibel mit Huawei P40 Pro Hülle, Diamant Schutzhülle & Umhänge-Band, Slim Necklace Pailletten Cover Strass Handy-Tasche, Glänzende Silikon Handyhülle

Shine bright like a diamond! Mit dieser Hülle bist Du der schillernde Star in jeder Lebenslage.

Dabei schützt sie Dein Handy vor Kratzern, bei Stößen und anderen alltäglich auftretenden Pannen.

Schluss mit langem Kramen in Hand-, Hosen- oder Jackentaschen! Mit der NALIA Handytasche zum Umhängen hast Du Dein Smartphone stets griffbereit.

Die Handykette ist vielseitig einsetzbar. So kannst Du die Hülle um den Hals, über der Schulter oder auch Cross-Body tragen.

Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:

Huawei P40 Pro

Im Lieferumfang enthalten:

NALIA Handyhülle zum Umhängen kompatibel mit Huawei P40 Pro

  • GLITZER OVERLOAD | Mehr geht nicht! Auf dieser Bling Bling Hülle schimmern zahllose kleine diamantförmige Glitzersteine & edle Perlen um die Wette!
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • HOCHWERTIGE SILIKONHÜLLE | Die Hülle besteht aus TPU Silikon. Dieses ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • FREIE HÄNDE | Ob auf Reisen, Festivals, beim Einkaufen oder beim Sport: Mit dieser Handyhülle zum Umhängen hast Du stets die Hände frei!
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Huawei P40 Pro. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case mit Band. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Bluetoothuhr-Ersatzarmband, Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr), Smartwatch Armband, Uhrenarmband, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, huwei huawai p-40 p40pro qi kabellos dünn bumper ultra-slim backcover phone etui skin schutz diamond glitter glänzend kordel schnur chain handyband handykette halsband schlaufe seil kratzfest geschenk zubehör handy-schale gadget rückseite armor, Glitzer Silikon Hülle mit Kette, Glitter Cover, Band zum Umhängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.