| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-48221 Herst.-Nr.: 48221 EAN/GTIN: 4058906128911 |
| |
|
| | |
| NALIA Design Case kompatibel mit Huawei P40 lite 5G Hülle, Leder Look Stylische Handyhülle Stoßfeste Silikon Schutzhülle, Slim Phone Backcover Skin Dünne Handy-Tasche Cover Etui Kratzfest - Schwarz Diese elegante Schutzhülle im Leder Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker. Das Case besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel. Es verleiht Deinem Handy idealen Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Fremdeinwirkungen wie z.B. Stöße. Dank der strukturierten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand. Dabei sorgen passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Kompatibel mit: Huawei P40 lite 5G Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle im Leder Look kompatibel mit Huawei P40 lite 5G - LEDER LOOK | Elegante Schutzhülle im Leder Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.
- HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
- IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
- ANGENEHME HAPTIK | Dank der strukturierten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.
- PASSGENAUE VERARBEITUNG | Exakte Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, huwei huawai p-40 p40lite light lite5g Bumper Soft Silikonhülle Handyschale Lederhülle Ledertasche Kunst-Leder Leather ultra-slim gummi tpu softcase flexibel weich staubgeschützt smartphone zubehör geschenk telefon schutz handysocke handycover, Leder-Look Silikon Hülle, Anti-Fingerabdruck, Kratzfest, Rutschfest |
| | |
| |