Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Leder Case für Samsung Galaxy Note 20, Silikon Handy Hülle Schutz Cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Leder Case für Samsung Galaxy Note 20, Silikon Handy Hülle Schutz Cover
NALIA Leder Case für Samsung Galaxy Note 20, Silikon Handy Hülle Schutz Cover
NALIA Leder Case für Samsung Galaxy Note 20, Silikon Handy Hülle Schutz Cover
NALIA Leder Case für Samsung Galaxy Note 20, Silikon Handy Hülle Schutz Cover
NALIA Leder Case für Samsung Galaxy Note 20, Silikon Handy Hülle Schutz Cover
NALIA Leder Case für Samsung Galaxy Note 20, Silikon Handy Hülle Schutz Cover
NALIA Leder Case für Samsung Galaxy Note 20, Silikon Handy Hülle Schutz Cover
Artikel-Nr.:
     6208-49891
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     49891
EAN/GTIN:
     4058906129512
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

NALIA Design Case kompatibel mit Samsung Galaxy Note 20 Hülle, Leder Look Stylische Handyhülle Stoßfeste Silikon Schutzhülle, Slim Phone Backcover Dünne Handy-Tasche Cover Etui Kratzfest - Schwarz

Diese elegante Schutzhülle im Leder Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.

Das Case besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.

Es verleiht Deinem Handy idealen Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Fremdeinwirkungen wie z.B. Stöße.

Dank der strukturierten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.

Dabei sorgen passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:

Samsung Galaxy Note20

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Schutzhülle im Leder Look kompatibel mit Samsung Galaxy Note 20

  • LEDER LOOK | Elegante Schutzhülle im Leder Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • ANGENEHME HAPTIK | Dank der strukturierten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Samsung Galaxy Note20. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, samsung-note20 note-20 galaxynote20 galaxie duos qi kabellos bumper silikonhülle handy-schale lederhülle ledertasche kunstleder leather skin ultra-slim gummi soft-case flexibel weich staubgeschützt smartphone zubehör geschenk schutz handycover, Leder-Look Silikon Hülle, Anti-Fingerabdruck, Kratzfest, Rutschfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.