| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-50170 Herst.-Nr.: 50170 EAN/GTIN: 4058906130372 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Ring Handyhülle kompatibel mit iPhone 12 Pro Max Hülle, Kratzfeste Schutzhülle mit 360° Finger-Halter, Silikon Cover Innen & Hardcase, Bumper Case für magnetische KFZ-Halterung Die Platte in der Mitte des Cases ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel, so lässt sich Dein Handy einfach und ohne aufwendige Installation in Deinem Auto platzieren. Die Material-Kombination aus hartem Kunststoff und weichem Silikon sorgt dafür, dass die Hülle besonders robust und stoßfest ist. Der Ring kann auch als Fingerhalterung genutzt werden, wodurch Du Dein Handy problemlos und sicher mit nur einer Hand bedienen kannst. Die Ring-Halterung ist um 360° Grad drehbar, somit kann das Handycase zudem auch als Kickstand beim Schauen von Videos, beim Lesen oder Telefonieren genutzt werden. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Dein Display sauber und kratzfrei. Auch Deine Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt. Kompatibel mit: Apple iPhone 12 Pro Max Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle mit 360° Ring kompatibel mit Apple iPhone 12 Pro Max - EXTRA STOßFEST | Die Kombination aus einer weichen Silikon-Innenhülle und verstärkter Kunststoff-Außenseite macht das Case besonders robust.
- FÜR KFZ-HALTERUNG | Die im Case integrierte Platte ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und kann problemlos angebracht werden.
- STANDFUNKTION | Der Ring kann als Aufsteller verwendet werden, so dass Du entspannt lesen, telefonieren oder Videos schauen kannst.
- 360° DREHBARER RING | Die 360 Grad Finger-Halterung gewährleistet einen sicheren Griff und verbesserte Reichweite Deines Daumens bei Einhand-Bedienung.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 12 Pro Max. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, i phone ip-12pro ip-12promax i-fon qi kabellos slim phone etui 360-grad handy-tasche dünn backcover silikonhülle kickstand ständer einhändig car-holder fallschutz selfie auto navi halte-griff einhand-bedienung smartphone zubehör skin schale tpu, Outdoor Military Style Hülle mit Ring, Extrem Schützend, Panzer Case |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |