Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Neon Handy Hülle für iPhone 12 / iPhone 12 Pro, Slim Case Schutz Cover TPU Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Neon Handy Hülle für iPhone 12 / iPhone 12 Pro, Slim Case Schutz Cover TPU Gelb
NALIA Neon Handy Hülle für iPhone 12 / iPhone 12 Pro, Slim Case Schutz Cover TPU Gelb
NALIA Neon Handy Hülle für iPhone 12 / iPhone 12 Pro, Slim Case Schutz Cover TPU Gelb
NALIA Neon Handy Hülle für iPhone 12 / iPhone 12 Pro, Slim Case Schutz Cover TPU Gelb
NALIA Neon Handy Hülle für iPhone 12 / iPhone 12 Pro, Slim Case Schutz Cover TPU Gelb
NALIA Neon Handy Hülle für iPhone 12 / iPhone 12 Pro, Slim Case Schutz Cover TPU Gelb
NALIA Neon Handy Hülle für iPhone 12 / iPhone 12 Pro, Slim Case Schutz Cover TPU Gelb
Artikel-Nr.:
     6208-50230
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     50230
EAN/GTIN:
     4058906130624
Suchbegriffe:
Handysocke
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Neon Handyhülle kompatibel mit iPhone 12 / iPhone 12 Pro Hülle, Ultra-Slim Silikon Soft Case Phone Cover Stoßfest Dünn, Weiche Gummi Schutzhülle Handy-Tasche Backcover Bumper

Simpel und doch ein echter Hingucker. Mit dieser NALIA Silikonhülle erhält Dein Smartphone einen neuen farbenfrohen Look.

Dabei schützt sie Dein Handy vor Kratzern, bei Stößen und anderen alltäglich auftretenden Pannen.

Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.

Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Gönne Dir und Deinem treuen Alltagsbegleiter jetzt den buntesten Schutz, auf den Du so lange gewartet hast!

Kompatibel mit:

Apple iPhone 12 / iPhone 12 Pro

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Schutzhülle Neon Case kompatibel mit Apple iPhone 12 / iPhone 12 Pro

  • FARBENFROHER HINGUCKER | Gönne Deinem Smartphone einen neuen Anstrich mit einer Auswahl an lebendigen Farben!
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • HOCHWERTIGE SILIKONHÜLLE | Die Hülle besteht aus TPU Silikon. Dieses ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • DISPLAY- UND KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera und die verstärkten Ecken bleiben Kamera und Display auf Oberflächen vor Kratzern geschützt.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 12 / iPhone 12 Pro. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 12, i phone ip-12 ip-12pro i-fon qi kabellos silikonhülle bunt handy-schale staubgeschützt kratzfest etui skin handy-socke handycover handycase telefon schutz tpu kappe smartphone zubehör gadget geschenk wasserfest sleeve leicht flexibel backcase, Neon Silikon Hülle, Bunt Leuchtend, Rutschfest, Flexibel, Weich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.