Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Ring Hülle für Samsung Galaxy S20 FE, Handy Cover Schutz Tasche Case Etui Rose Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Ring Hülle für Samsung Galaxy S20 FE, Handy Cover Schutz Tasche Case Etui Rose Gold
NALIA Ring Hülle für Samsung Galaxy S20 FE, Handy Cover Schutz Tasche Case Etui Rose Gold
NALIA Ring Hülle für Samsung Galaxy S20 FE, Handy Cover Schutz Tasche Case Etui Rose Gold
NALIA Ring Hülle für Samsung Galaxy S20 FE, Handy Cover Schutz Tasche Case Etui Rose Gold
NALIA Ring Hülle für Samsung Galaxy S20 FE, Handy Cover Schutz Tasche Case Etui Rose Gold
NALIA Ring Hülle für Samsung Galaxy S20 FE, Handy Cover Schutz Tasche Case Etui Rose Gold
NALIA Ring Hülle für Samsung Galaxy S20 FE, Handy Cover Schutz Tasche Case Etui Rose Gold
Artikel-Nr.:
     6208-50474
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     50474
EAN/GTIN:
     4058906131355
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle

NALIA Ring Handyhülle kompatibel mit Samsung Galaxy S20 FE Hülle, Silikon Cover mit 360-Grad Finger-Halter für magnetische KFZ-Halterung, Schutzhülle Phone Case Handy-Tasche Bumper

Diese funktionale Schutzhülle bietet Deinem Smartphone nicht nur hervorragenden Schutz, sondern ermöglicht Dir auch mehr Anwendungsmöglichkeiten.

Die eingebaute Ring-Halterung ist um 360° Grad drehbar.

Der Ring kann als Fingerhalterung genutzt werden, wodurch Du Dein Telefon problemlos und sicher mit nur einer Hand bedienen kannst.

Zudem verfügt der Ring über eine Standfunktion und kann als Aufsteller verwendet werden, so dass Du entspannt lesen, telefonieren (Skype / Facetime) oder Videos schauen kannst.

Auch in Deinem Auto findet Dein Handy Platz – die im Case integrierte Platte ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und kann schnell und einfach angebracht werden.

Das Cover selbst besteht aus hochwertigem TPU Material, welches äußerst robust und widerstandsfähig ist.

Dabei sorgen passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:

Samsung Galaxy S20 FE / Samsung Galaxy S20 FE 5G

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Schutzhülle mit 360° Ring-Halterung kompatibel mit Samsung Galaxy S20 FE / Samsung Galaxy S20 FE 5G

  • 360° DREHBARER RING | Die 360 Grad Finger-Halterung gewährleistet einen sicheren Griff und verbesserte Reichweite Deines Daumens bei Einhand-Bedienung.
  • STANDFUNKTION | Der Ring kann als Aufsteller verwendet werden, so dass Du entspannt lesen, telefonieren oder Videos schauen kannst.
  • FÜR KFZ-HALTERUNG | Die im Case integrierte Platte ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und kann problemlos angebracht werden.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Samsung Galaxy S20 FE / Samsung Galaxy S20 FE 5G. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone cover pink, samsungs20 galaxys20 s20fe 5G galaxi qi kabellos duos etui silikonhülle dünn ultra-slim backcover tpu gummi soft 360° kickstand ständer einhändig halte-griff car holder selfie auto navi navigationsgerät fallschutz einhandbedienung kratzfest, Matte Ring Silikon Hülle, 360 Grad Ring, Standfunktion, Rutschfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.