Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Glitzer Handyhülle für Samsung Galaxy S20 FE, Bling Handy Cover Schutz Case TPU Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Glitzer Handyhülle für Samsung Galaxy S20 FE, Bling Handy Cover Schutz Case TPU Pink
NALIA Glitzer Handyhülle für Samsung Galaxy S20 FE, Bling Handy Cover Schutz Case TPU Pink
NALIA Glitzer Handyhülle für Samsung Galaxy S20 FE, Bling Handy Cover Schutz Case TPU Pink
NALIA Glitzer Handyhülle für Samsung Galaxy S20 FE, Bling Handy Cover Schutz Case TPU Pink
NALIA Glitzer Handyhülle für Samsung Galaxy S20 FE, Bling Handy Cover Schutz Case TPU Pink
NALIA Glitzer Handyhülle für Samsung Galaxy S20 FE, Bling Handy Cover Schutz Case TPU Pink
NALIA Glitzer Handyhülle für Samsung Galaxy S20 FE, Bling Handy Cover Schutz Case TPU Pink
Artikel-Nr.:
     6208-50488
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     50488
EAN/GTIN:
     4058906131379
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Glitzer Handyhülle kompatibel mit Samsung Galaxy S20 FE Hülle, Bling Silikon Cover Case Glänzend Glitter Bumper Phone, Telefon Strass Diamant Backcover Handy-Tasche Schutzhülle

Diese traumhafte Glitzerhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es wie einen Diamanten funkeln!

Dabei verleiht die Kombination aus hochwertigem TPU Silikon, widerstandsfähiger Glitzerfolie und dünnem robusten Hardcase Deinem Handy einen hervorragenden Schutz.

Die Ecken des Covers sind höher als das Display, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Dein Display sauber und kratzfrei.

Auch Deine Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt.

Dabei liegt Dein Handy stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.

Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:

Samsung Galaxy S20 FE / Samsung Galaxy S20 FE 5G

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Glitzer Schutzhülle kompatibel mit Samsung Galaxy S20 FE / Samsung Galaxy S20 FE 5G

  • FUNKELNDER AUFTRITT | Unzählige Glitzer-Pailletten des Schutzcovers lassen Dein Smartphone wie einen Diamanten erstrahlen!
  • 3in1 MATERIAL | Die Kombination aus hochwertigem TPU Silikon, widerstandsfähiger Glitzerfolie und dünnem robusten Hardcase verleiht Deinem Handy einen hervorragenden Schutz.
  • DISPLAY- UND KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera und die verstärkten Kanten bleiben Kamera und Display auf Oberflächen vor Kratzern geschützt.
  • SICHERER HALT | Dank des Backcovers liegt Dein Handy sehr gut und rutschfest in Deiner Hand.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Samsung Galaxy S20 FE / Samsung Galaxy S20 FE 5G. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.