| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-50537 Herst.-Nr.: 50537 EAN/GTIN: 4058906131652 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Klare Schutzhülle kompatibel mit Samsung Galaxy A42 5G Hülle, Transparentes Kratzfestes Hard Backcover & Silikon Bumper, Durchsichtige Kunststoff Handyhülle Phone Case, Schutz Cover Etui Hart Diese transparent gehaltene Schutzhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es sanft durchschimmern. Das Hardcase besteht aus kratzfestem Kunststoff und schützt Dein Handy rückseitig vor scharfen und spitzen Gegenständen. Die Ecken und Kanten Deines Telefons werden zuverlässig vom flexiblen Silikon-Rahmen geschützt. Hierbei sind die Ecken des Bumpers verstärkt und erhöhen den Fallschutz. Zudem vereinfacht das Material das Anbringen und Entfernen des Covers. Der präzise Zuschnitt des Cases auf Dein Handy gewährleistet auch weiterhin die problemlose Bedienbarkeit aller Knöpfe und Anschlüsse. Unterstreiche die Schönheit Deines Smartphones und lasse Transparenz wirken! Kompatibel mit: Samsung Galaxy A42 5G Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Transparentes Hardcase kompatibel mit Samsung Galaxy A42 5G MINIMALISTISCHES DESIGN | Das transparente Backcover unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es sanft durchschimmern. HOCHWERTIGE MATERIALIEN | Das Hardcase besteht aus kratzfestem, widerstandsfähigem Kunststoff sowie einem flexiblen Silikonbumper an den Seiten. VERBESSERTER FALLSCHUTZ | Die Ecken des Covers sind verstärkt und erhöhen so den Fallschutz für Dein Telefon. PASSGENAUE VERARBEITUNG | Exakte Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit. KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Samsung Galaxy A42 5G. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, Samsung-a42 galaxya42 a-42 a42-5g galaxi duos handy-tasche skin ultra-slim hardcase dünn staubgeschützt handy-schale stoßfest handy-socke handycover crystal clear handycase smartphone zubehör geschenk foto bild kappe backcase rückseite leicht, Klare Hybrid Hülle, Harte Rückseite, Kratzfest, Super Transparent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |