| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-50562 Herst.-Nr.: 50562 EAN/GTIN: 4058906131775 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA 360 Grad Case kompatibel mit iPhone 12 Mini Hülle, Transparente Full-Body Silikon Handyhülle Durchsichtige Schutzhülle, Rundum Cover Handy-Tasche Komplett-Schutz & Displayschutz - Transparent Du suchst für Dein Smartphone einen funktionellen 360° Rundum-Schutz, auf den Du Dich verlassen kannst? Dann wirst Du von dieser neuartigen und zugleich erstklassigen Handyhülle überzeugt sein! Das zweiteilige Case besteht aus einer dünnen, durchsichtigen Vorder- und Hinterschale und bietet Deinem Telefon vollständigen Schutz aller Ecken und Kanten sowie des Displays und der Rückseite. Als Material kommt hier hochwertiges TPU Silikon zum Einsatz, welches durch spezielle Bearbeitung einen höheren Festigkeitsgrad als herkömmliche 360-Grad Silikonhüllen aufweist. Dies verstärkt das Case nicht nur, sondern macht es mit einhergehend stabiler, robuster und widerstandsfähiger. Im Gegensatz zu den meisten anderen Ganzkörper-Hüllen befinden sich keine störenden Punkte auf dem vorderen Cover, die die Sensibilität und Touch-Fähigkeit Deines Smartphones negativ beeinflussen. Auch einer Beeinträchtigung des Displays im Sonnenlicht wird so effektiv entgegen gewirkt. Der auf dem Backcover vorhandene Micro-Dots-Buffer verhindert, dass sich die Hülle am Handy festsaugt und ermöglicht zudem die schnelle und einfache Installation des Etuis. Durch den perfekten Zuschnitt der Schutzschale auf Dein Smartphone wird die problemlose Bedienbarkeit aller Tasten und Anschlüsse auch weiterhin gewährleistet. Gönne Dir und Deinem treuen Alltagsbegleiter jetzt den bestmöglichen Schutz, auf den Du so lange gewartet hast! Kompatibel mit:
Apple iPhone 12 mini Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA 360° Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 12mini - 360° HANDYHÜLLE | Das Case besteht aus einer dünnen, durchsichtigen Vorder- und Hinterschale, die sich an Deinem Smartphone nahtlos ineinander fügen.
- KOMPLETT-SCHUTZ | Das zweiteilige Case bietet einen vollständigen Schutz aller Ecken und Kanten, sowie des Displays und der Rückseite.
- KLARE SICHT | Im Gegensatz zu vielen anderen Ganzkörper-Hüllen befinden sich keine störenden Punkte auf dem vorderen Cover. Die Sensibilität und Touch-Fähigkeit Deines Smartphones wird nicht negativ beeinflusst und es wird einer Beeinträchtigung des Displays bei Sonnenlicht entgegen gewirkt.
- EINFACHES ANBRINGEN | Der am Backcover vorhandene Micro-Dots-Buffer verhindert, dass sich die Hülle am Handy festsaugt und ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 12mini. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 12mini, i phone ip-12 ip-12mini i-fon qi kabellos klar dünn phone etui bumper ultra-slim backcover clear soft-case silikonhülle ganzkörper double doppel beidseitig full-cover panzer-glas schutz-folie vorne hinten seite displayhülle screen protector skin, Transparente 360 Grad Silikon Hülle, Rundumschutz, Full Cover Etui |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |