| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-50844 Herst.-Nr.: 50844 EAN/GTIN: 4058906060013 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Weiche Silikonhülle kompatibel mit iPhone 12 / iPhone 12 Pro Hülle, Schmutz-Resistente Robuste Handyhülle mit Mikrofliess, Silikon Case Cover Schutzhülle Rutschfest & Dünn Dieses schlanke Case im farbenfrohen Design bietet Deinem Smartphone optimalen Schutz gepaart mit hochwertiger Optik. Die Außenseite der Hülle besteht aus Liquid Silikon, dieses Material sorgt für eine weiche Haptik und guten Grip. Das innovative Material ist besonders leicht zu reinigen: Flecken lassen sich mit einem feuchten Lappen einfach abwischen. Auch Tinte und Kugelschreiberflecken lassen sich ohne Rückstände entfernen. Das Cover hat einen harten PC Kern, hierdurch ist es besonders robust und optimal geschützt. Die Innenseite ist mit weicher Mikrofaser ausgekleidet, was Dein Telefon kratzfrei hält und für extra Stoßfestigkeit sorgt. Das Case legt sich um die Kanten Deines Smartphones und bietet somit optimalen Rundum-Schutz. Durch den erhabenen Rand liegt Dein Smartphone nicht auf Oberflächen auf und bleibt somit kratzfrei. Dank des präzisen Zuschnitts der Hülle auf das Smartphone bleiben alle Knöpfe und Ports uneingeschränkt zugänglich und bedienbar. Kompatibel mit: iPhone 12 / iPhone 12 Pro Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit iPhone 12 / iPhone 12 Pro
- FARBENFROHER HINGUCKER | Gönne Deinem Smartphone einen neuen Anstrich mit einer Auswahl an lebendigen Farben!
- TOLLE HAPTIK & GRIP | Die Außenseite der Hülle besteht aus Liquid Silikon, dieses Material sorgt für eine weiche Haptik und guten Grip.
- SCHMUTZRESISTENT | Das innovative Material ist besonders leicht zu reinigen: Flecken lassen sich mit einem feuchten Lappen einfach abwischen. Auch Tinte und Kugelschreiberflecken lassen sich ohne Rückstände entfernen.
- ROBUSTER KERN & MIKROFLIESS | Das Cover hat einen harten PC Kern, hierdurch ist es besonders robust und optimal geschützt. Die Innenseite ist mit weicher Mikrofaser ausgekleidet, was Dein Telefon kratzfrei hält und für extra Stoßfestigkeit sorgt.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 12 / iPhone 12 Pro. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikon schutzhülle iphone12 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, i phone ip-12 ip-12pro i-fon qi kabellos soft phone etui bumper backcover handy-tasche bunt flexibel tpu gummi softcase ultra-slim liquid silicone flüssig staubgeschützt kratzfest handy-schale handy-socke skin schutz hinten zubehör geschenk grip, Silikon Hülle mit stabilem Kern, Schmutzresistent, Innen Mikrofliess |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |