| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-50933 Herst.-Nr.: 50933 EAN/GTIN: 4058906061508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Glitzer Handyhülle kompatibel mit Samsung Galaxy A32 5G Hülle, Silikon Cover Case Glänzend Glitter Bumper Phone Etui, Telefon Strass Diamant Backcover Handy-Tasche Schutzhülle Diese traumhafte Glitzerhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es wie einen Diamanten funkeln! Dabei verleiht die Kombination aus hochwertigem TPU Silikon, widerstandsfähiger Glitzerfolie und dünnem robusten Hardcase Deinem Handy einen hervorragenden Schutz. Die Ecken des Covers sind höher als das Display, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Dein Display sauber und kratzfrei. Auch Deine Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt. Dabei liegt Dein Handy stets rutschfest und sicher in Deiner Hand. Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Kompatibel mit: Samsung Galaxy A32 5G Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Glitzer Schutzhülle kompatibel mit Samsung Galaxy A32 5G - FUNKELNDER AUFTRITT | Unzählige Glitzer-Pailletten des Schutzcovers lassen Dein Smartphone wie einen Diamanten erstrahlen!
- 3in1 MATERIAL | Die Kombination aus hochwertigem TPU Silikon, widerstandsfähiger Glitzerfolie und dünnem robusten Hardcase verleiht Deinem Handy einen hervorragenden Schutz.
- DISPLAY- UND KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera und die verstärkten Kanten bleiben Kamera und Display auf Oberflächen vor Kratzern geschützt.
- SICHERER HALT | Dank des Backcovers liegt Dein Handy sehr gut und rutschfest in Deiner Hand.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Samsung Galaxy A32 5G. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle blau, Samsung-a32 galaxya32 a-32 galaxi duos skin pailletten smartphone skin schutz dünn ultra-slim diamond soft gummi silikon softcase tpu flexibel handyschale geschenk mädchen frau handycover handycase hinten kappe backcase rückseite schale sleeve, Glitzer Silikon Hülle, Glänzender Hybrid Schutz, Stoßfest & Robust |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |