| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-51086 Herst.-Nr.: 51086 EAN/GTIN: 4058906132321 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Ring Handyhülle kompatibel mit Samsung Galaxy A52 5G / A52 / A52s 5G Hülle, Silikon Cover mit 360-Grad Finger-Halter für magnetische KFZ-Halterung, Schutzhülle Phone Case Etui Diese funktionale Schutzhülle bietet Deinem Smartphone nicht nur hervorragenden Schutz, sondern ermöglicht Dir auch mehr Anwendungsmöglichkeiten. Die eingebaute Ring-Halterung ist um 360° Grad drehbar. Der Ring kann als Fingerhalterung genutzt werden, wodurch Du Dein Telefon problemlos und sicher mit nur einer Hand bedienen kannst. Zudem verfügt der Ring über eine Standfunktion und kann als Aufsteller verwendet werden, so dass Du entspannt lesen, telefonieren (Skype / Facetime) oder Videos schauen kannst. Auch in Deinem Auto findet Dein Handy Platz – die im Case integrierte Platte ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und kann schnell und einfach angebracht werden. Das Cover selbst besteht aus hochwertigem TPU Material, welches äußerst robust und widerstandsfähig ist. Dabei sorgen passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Kompatibel mit: Samsung Galaxy A52 & Galaxy A52 5G & Galaxy A52s 5G Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle mit 360° Ring-Halterung kompatibel mit Samsung Galaxy A52 & Galaxy A52 5G & Galaxy A52s 5G - 360° DREHBARER RING | Die 360 Grad Finger-Halterung gewährleistet einen sicheren Griff und verbesserte Reichweite Deines Daumens bei Einhand-Bedienung.
- STANDFUNKTION | Der Ring kann als Aufsteller verwendet werden, so dass Du entspannt lesen, telefonieren oder Videos schauen kannst.
- FÜR KFZ-HALTERUNG | Die im Case integrierte Platte ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und kann problemlos angebracht werden.
- HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Samsung Galaxy A52 & Galaxy A52 5G & Galaxy A52s 5G. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Samsung-a52 galaxya52 a-52 galaxi duos Handy-Tasche bumper silikonhülle dünn ultra-slim backcover tpu soft 360° ständer einhändig halte-griff car holder selfie auto navi navigationsgerät fallschutz einhandbedienung kratzfest zubehör stoßfest, Matte Ring Silikon Hülle, 360 Grad Ring, Standfunktion, Rutschfest |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |