Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Case für Samsung Galaxy A52 5G / A52 / A52s 5G, Schwarze Handy Hülle Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Case für Samsung Galaxy A52 5G / A52 / A52s 5G, Schwarze Handy Hülle Case
NALIA Case für Samsung Galaxy A52 5G / A52 / A52s 5G, Schwarze Handy Hülle Case
NALIA Case für Samsung Galaxy A52 5G / A52 / A52s 5G, Schwarze Handy Hülle Case
NALIA Case für Samsung Galaxy A52 5G / A52 / A52s 5G, Schwarze Handy Hülle Case
NALIA Case für Samsung Galaxy A52 5G / A52 / A52s 5G, Schwarze Handy Hülle Case
NALIA Case für Samsung Galaxy A52 5G / A52 / A52s 5G, Schwarze Handy Hülle Case
NALIA Case für Samsung Galaxy A52 5G / A52 / A52s 5G, Schwarze Handy Hülle Case
Artikel-Nr.:
     6208-51093
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     51093
EAN/GTIN:
     4058906132352
Suchbegriffe:
Handysocke
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

NALIA Carbon Look Case kompatibel mit Samsung Galaxy A52 5G / A52 / A52s 5G Hülle, Schwarze Silikon Handyhülle Schutzhülle Stoßfest, Dünne Handy-Tasche Phone Cover Bumper Soft Kratzfest Rutschfest

Diese elegante Schutzhülle im Carbon Fibre Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.
Das Case besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
Es verleiht Deinem Handy idealen Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Fremdeinwirkungen wie z.B. Stöße.
Dank der edel gebürsteten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.
Dabei sorgen passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:
Samsung Galaxy A52 & Galaxy A52 5G & Galaxy A52s 5G

Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA Schutzhülle im Carbon Fibre Look kompatibel mit Samsung Galaxy A52 & Galaxy A52 5G & Galaxy A52s 5G

  • CARBON FIBRE LOOK | Elegante Schutzhülle im Carbon Fibre Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • ANGENEHME HAPTIK | Dank der edel gebürsteten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Samsung Galaxy A52 & Galaxy A52 5G & Galaxy A52s 5G. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Samsung-a52 galaxya52 a-52 galaxi duos Skin tpu etui backcover silikonhülle ultra-slim gummi softcase karbon optik carbonfaser kohle-faser fiber textur handy-schale staubgeschützt handy-socke zubehör geschenk business schutz backcase handycover, Carbon Style Silikon Hülle, Matt Schwarz, Elegantes Business Cover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.