Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Neon Handy Hülle für Samsung Galaxy A52 5G / A52 / A52s 5G, Silikon Case Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Neon Handy Hülle für Samsung Galaxy A52 5G / A52 / A52s 5G, Silikon Case Gelb
NALIA Neon Handy Hülle für Samsung Galaxy A52 5G / A52 / A52s 5G, Silikon Case Gelb
NALIA Neon Handy Hülle für Samsung Galaxy A52 5G / A52 / A52s 5G, Silikon Case Gelb
NALIA Neon Handy Hülle für Samsung Galaxy A52 5G / A52 / A52s 5G, Silikon Case Gelb
NALIA Neon Handy Hülle für Samsung Galaxy A52 5G / A52 / A52s 5G, Silikon Case Gelb
NALIA Neon Handy Hülle für Samsung Galaxy A52 5G / A52 / A52s 5G, Silikon Case Gelb
NALIA Neon Handy Hülle für Samsung Galaxy A52 5G / A52 / A52s 5G, Silikon Case Gelb
Artikel-Nr.:
     6208-51106
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     51106
EAN/GTIN:
     4058906132437
Suchbegriffe:
Handysocke
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle

NALIA Neon Hülle kompatibel mit Samsung Galaxy A52 5G / A52 / A52s 5G Handyhülle, Ultra-Slim Silikon Soft Case Phone Cover Stoßfest Dünn Weiche Schutzhülle Handy-Tasche Backcover Bumper

Simpel und doch ein echter Hingucker. Mit dieser NALIA Silikonhülle erhält Dein Smartphone einen neuen farbenfrohen Look.
Dabei schützt sie Dein Handy vor Kratzern, bei Stößen und anderen alltäglich auftretenden Pannen.
Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
Gönne Dir und Deinem treuen Alltagsbegleiter jetzt den buntesten Schutz, auf den Du so lange gewartet hast!

Kompatibel mit:
Samsung Galaxy A52 & Galaxy A52 5G & Galaxy A52s 5G

Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA Schutzhülle Neon Case kompatibel mit Samsung Galaxy A52 & Galaxy A52 5G & Galaxy A52s 5G

  • FARBENFROHER HINGUCKER | Gönne Deinem Smartphone einen neuen Anstrich mit einer Auswahl an lebendigen Farben!
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • HOCHWERTIGE SILIKONHÜLLE | Die Hülle besteht aus TPU Silikon. Dieses ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • DISPLAY- UND KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera und die verstärkten Ecken bleiben Kamera und Display auf Oberflächen vor Kratzern geschützt.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Samsung Galaxy A52 & Galaxy A52 5G & Galaxy A52s 5G. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, Samsung-a52 galaxya52 a-52 galaxi duos qi kabellos Gummi schale skin etui staubgeschützt kratzfest handy-socke handycover handycase telefon schutz tpu kappe smartphone zubehör gadget geschenk wasserfest sleeve leicht flexibel backcase rückseite, Neon Silikon Hülle, Bunt Leuchtend, Rutschfest, Flexibel, Weich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.