| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-51129 Herst.-Nr.: 51129 EAN/GTIN: 4058906132505 |
| |
|
| | |
| NALIA Glitzer Hülle kompatibel mit Samsung Galaxy A52 5G / A52 / A52s 5G Handyhülle, Bling Silikon Cover Case Glänzend Glitter Bumper Phone Etui Strass Diamant Handy-Tasche Schutzhülle Diese traumhafte Glitzerhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es wie einen Diamanten funkeln! Dabei verleiht die Kombination aus hochwertigem TPU Silikon, widerstandsfähiger Glitzerfolie und dünnem robusten Hardcase Deinem Handy einen hervorragenden Schutz. Die Ecken des Covers sind höher als das Display, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Dein Display sauber und kratzfrei. Auch Deine Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt. Dabei liegt Dein Handy stets rutschfest und sicher in Deiner Hand. Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Kompatibel mit: Samsung Galaxy A52 & Galaxy A52 5G & Galaxy A52s 5G Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Glitzer Schutzhülle kompatibel mit Samsung Galaxy A52 & Galaxy A52 5G & Galaxy A52s 5G - FUNKELNDER AUFTRITT | Unzählige Glitzer-Pailletten des Schutzcovers lassen Dein Smartphone wie einen Diamanten erstrahlen!
- 3in1 MATERIAL | Die Kombination aus hochwertigem TPU Silikon, widerstandsfähiger Glitzerfolie und dünnem robusten Hardcase verleiht Deinem Handy einen hervorragenden Schutz.
- DISPLAY- UND KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera und die verstärkten Kanten bleiben Kamera und Display auf Oberflächen vor Kratzern geschützt.
- SICHERER HALT | Dank des Backcovers liegt Dein Handy sehr gut und rutschfest in Deiner Hand.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Samsung Galaxy A52 & Galaxy A52 5G & Galaxy A52s 5G. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Samsung-a52 galaxya52 a-52 galaxi duos qi kabellos Telefon Backcover pailletten smartphone skin schutz dünn ultra-slim diamond soft gummi silikon softcase flexibel handyschale geschenk mädchen frau handycover handycase hinten kappe backcase schale, Glitzer Silikon Hülle, Glänzender Hybrid Schutz, Stoßfest & Robust |
| | |
| |