| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-51167 Herst.-Nr.: 51167 EAN/GTIN: 4058906132710 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Ring Hülle kompatibel mit Samsung Galaxy A52 5G / A52 / A52s 5G Handyhülle, Kratzfestes Case mit 360° Finger-Halter für magnetische KFZ-Halterung, Silikon Cover Innen & Hardcase Die Platte in der Mitte des Cases ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel, so lässt sich Dein Handy einfach und ohne aufwendige Installation in Deinem Auto platzieren. Die Material-Kombination aus hartem Kunststoff und weichem Silikon sorgt dafür, dass die Hülle besonders robust und stoßfest ist. Der Ring kann auch als Fingerhalterung genutzt werden, wodurch Du Dein Handy problemlos und sicher mit nur einer Hand bedienen kannst. Die Ring-Halterung ist um 360° Grad drehbar, somit kann das Handycase zudem auch als Kickstand beim Schauen von Videos, beim Lesen oder Telefonieren genutzt werden. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Dein Display sauber und kratzfrei. Auch Deine Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt. Kompatibel mit: Samsung Galaxy A52 & Galaxy A52 5G & Galaxy A52s 5G Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle mit 360° Ring kompatibel mit Samsung Galaxy A52 & Galaxy A52 5G & Galaxy A52s 5G - EXTRA STOßFEST | Die Kombination aus einer weichen Silikon-Innenhülle und verstärkter Kunststoff-Außenseite macht das Case besonders robust.
- 360° DREHBARER RING | Die 360 Grad Finger-Halterung gewährleistet einen sicheren Griff und verbesserte Reichweite Deines Daumens bei Einhand-Bedienung.
- STANDFUNKTION | Der Ring kann als Aufsteller verwendet werden, so dass Du entspannt lesen, telefonieren oder Videos schauen kannst.
- FÜR KFZ-HALTERUNG | Die im Case integrierte Platte ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und kann problemlos angebracht werden.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Samsung Galaxy A52 & Galaxy A52 5G & Galaxy A52s 5G. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Samsung-a52 galaxya52 a-52 galaxi duos dünn Schutzhülle 360-grad halte-griff handy-tasche bumper slim backcover phone etui schale kickstand ständer einhändig car-holder selfie auto navi staubgeschützt zubehör einhandbedienung navigationsgerät, Outdoor Military Style Hülle mit Ring, Extrem Schützend, Panzer Case |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |