| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-5121 Herst.-Nr.: 5121 EAN/GTIN: 4058906004932 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Handyhülle kompatibel mit iPhone 8 Plus / 7 Plus, Slim Silikon Motiv Handy-Case Crystal Schutz-Hülle Dünn Durchsichtig, Etui Back-Cover Schale Transparent Bumper Wunderschöne durchsichtige Handyhülle für das Smartphone, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen Das Handycase besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern für das Smartphone Kompatibel mit: Apple iPhone 7 Plus / iPhone 8 Plus Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 7 Plus / iPhone 8 Plus - Wunderschöne durchsichtige Handyhülle für Ihr Smartphone, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Das Handycase besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers
- Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone 8 Plus / iPhone 7 Plus. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Apple i-Phone ip-7+ ip-8+ qi muster tpu klar matt rundum-schutz glitzer book flip hard-case klapp-hülle silikonhülle ultra-slim rückseite hinten zubehör original handycover 360-grad full-body knopf panzer-glas thin weich view prime smart-phone, Motiv Silikon Hülle, Print Cover, Muster Schutzhülle, Design Case |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |