| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-51245 Herst.-Nr.: 51245 EAN/GTIN: 4058906132697 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Handyhülle mit Kette kompatibel mit Samsung Galaxy A72 Hülle, Transparente Schutzhülle & Handy-Schnur, Slim Necklace Hardcase mit Umhänge-Band, Kordel Cover Chain Case Etui Schluss mit langem Kramen in Hand-, Hosen- oder Jackentaschen! Mit der NALIA Handytasche zum Umhängen hast Du Dein Smartphone stets griffbereit. In jeder Lebenslage ist unsere stylische Handyhülle ein echter Hingucker und garantiert Dir freie Hände. Das Handyband ist mit seinen 1,50m vielseitig einsetzbar und lässt sich einfach verstellen. Somit kannst Du die Hülle um den Hals, über der Schulter oder auch Cross-Body tragen. Optimaler Schutz wird garantiert durch die harte Kunststoffrückseite der Hülle sowie durch verstärkte Ecken. Der Rahmen der Hülle besteht aus TPU Silikon, wodurch das Anbringen erleichtert wird. Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Kompatibel mit: Samsung Galaxy A72 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Handy Schutzhülle mit Kordel zum Umhängen kompatibel mit Samsung Galaxy A72 - FREIE HÄNDE | Ob auf Reisen, Festivals, beim Einkaufen oder beim Sport: Mit dieser Handyhülle zum Umhängen hast Du stets die Hände frei!
- IMMER GRIFFBEREIT | Langes Suchen in der Tasche hat ein Ende! Dank der an Ösen befestigten Kordel hast Du Dein Smartphone immer griffbereit.
- LÄNGENVERSTELLBAR | Die mitgelieferte Handykette ist in der Länge verstellbar und lässt sich sowohl über der Schulter als auch um den Hals oder Cross-Body tragen.
- OPTIMALER SCHUTZ | Die Kombination aus harter Rückseite und dem widerstandsfähigem TPU Silikon Rahmen mit verstärkten Ecken bietet einen besonders stoßfesten Schutz.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Samsung Galaxy A72. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case mit Band. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Samsung-a72 galaxya72 a-72 galaxi duos qi kabellos handy-tasche dünn bumper soft phone backcover kunststoff hardcover hart handyband hals-band seil schlaufe klar durchsichtig clear outdoor staubgeschützt kratzfest handy-schale geschenk zubehör, Klare Hybrid Hülle mit Kette, Schutzhülle zum Umhängen, Handyband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |