| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-51283 Herst.-Nr.: 51283 EAN/GTIN: 4058906133212 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Military-Style Ringhülle kompatibel mit Samsung Galaxy A22 5G Hülle, Extrem Schützend Stoßfest Outdoor, 360° Ring für Standfunktion & KFZ-Halterung, Hardcase & Silikon Cover Case Die Platte in der Mitte des Cases ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel, so lässt sich Dein Handy einfach und ohne aufwendige Installation in Deinem Auto platzieren. Die Material-Kombination aus hartem Kunststoff und weichem Silikon sorgt dafür, dass die Hülle besonders robust und stoßfest ist. Der Ring kann auch als Fingerhalterung genutzt werden, wodurch Du Dein Handy problemlos und sicher mit nur einer Hand bedienen kannst. Die Ring-Halterung ist um 360° Grad drehbar, somit kann das Handycase zudem auch als Kickstand beim Schauen von Videos, beim Lesen oder Telefonieren genutzt werden. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Dein Display sauber und kratzfrei. Auch Deine Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt. Kompatibel mit: Samsung Galaxy A22 5G Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle mit 360° Ring kompatibel mit Samsung Galaxy A22 5G - EXTRA STOßFEST | Die Kombination aus einer weichen Silikon-Innenhülle und verstärkter Kunststoff-Außenseite macht das Case besonders robust.
- 360° DREHBARER RING | Die 360 Grad Finger-Halterung gewährleistet einen sicheren Griff und verbesserte Reichweite Deines Daumens bei Einhand-Bedienung.
- STANDFUNKTION | Der Ring kann als Aufsteller verwendet werden, so dass Du entspannt lesen, telefonieren oder Videos schauen kannst.
- FÜR KFZ-HALTERUNG | Die im Case integrierte Platte ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und kann problemlos angebracht werden.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Samsung Galaxy A22 5G. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, samsung-a22 galaxya22 a-22 a225g galaxi duos Robust kratzfest schutzhülle handyhülle kickstand anti-fingerabdruck militär panzer-hülle 360-grad finger-halter drehbar magnetisch bumper backcover etui selfie auto navi ständer einhand-bedienung, Outdoor Military Style Hülle mit Ring, Extrem Schützend, Panzer Case |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |