Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Bunte Neon Silikonhülle für Samsung Galaxy A22 5G, Intensive Farbe Rutschfest Samtig Gummiert Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Bunte Neon Silikonhülle für Samsung Galaxy A22 5G, Intensive Farbe Rutschfest Samtig Gummiert Gelb
NALIA Bunte Neon Silikonhülle für Samsung Galaxy A22 5G, Intensive Farbe Rutschfest Samtig Gummiert Gelb
NALIA Bunte Neon Silikonhülle für Samsung Galaxy A22 5G, Intensive Farbe Rutschfest Samtig Gummiert Gelb
NALIA Bunte Neon Silikonhülle für Samsung Galaxy A22 5G, Intensive Farbe Rutschfest Samtig Gummiert Gelb
NALIA Bunte Neon Silikonhülle für Samsung Galaxy A22 5G, Intensive Farbe Rutschfest Samtig Gummiert Gelb
NALIA Bunte Neon Silikonhülle für Samsung Galaxy A22 5G, Intensive Farbe Rutschfest Samtig Gummiert Gelb
NALIA Bunte Neon Silikonhülle für Samsung Galaxy A22 5G, Intensive Farbe Rutschfest Samtig Gummiert Gelb
Artikel-Nr.:
     6208-51306
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     51306
EAN/GTIN:
     4058906133366
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

NALIA Bunte Neon Silikonhülle kompatibel mit Samsung Galaxy A22 5G Hülle, Intensive Farbe Rutschfest Samtig Weich Gummiert, Stoßfest Dünn Soft Case Handyhülle Silikon Schutzhülle Cover

Simpel und doch ein echter Hingucker. Mit dieser NALIA Silikonhülle erhält Dein Smartphone einen neuen farbenfrohen Look.
Dabei schützt sie Dein Handy vor Kratzern, bei Stößen und anderen alltäglich auftretenden Pannen.
Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
Gönne Dir und Deinem treuen Alltagsbegleiter jetzt den buntesten Schutz, auf den Du so lange gewartet hast!

Kompatibel mit:
Samsung Galaxy A22 5G

Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA Schutzhülle Neon Case kompatibel mit Samsung Galaxy A22 5G

  • FARBENFROHER HINGUCKER | Gönne Deinem Smartphone einen neuen Anstrich mit einer Auswahl an lebendigen Farben!
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • HOCHWERTIGE SILIKONHÜLLE | Die Hülle besteht aus TPU Silikon. Dieses ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • DISPLAY- UND KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera und die verstärkten Ecken bleiben Kamera und Display auf Oberflächen vor Kratzern geschützt.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Samsung Galaxy A22 5G. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, samsung-a22 galaxya22 a-22 a225g galaxi duos Gel flexibel handy-tasche bumper backcover phone etui ultra-slim tpu softcase kratzfest bunt leuchtend strahlend einfarbig matt staubschutz handy-schale leicht backcase schutz hinten handycover handycase, Neon Silikon Hülle, Bunt Leuchtend, Rutschfest, Flexibel, Weich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.