Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Bunte Neon Handy Hülle für iPhone 13 Pro Max, Silikon Case Cover Bumper Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Bunte Neon Handy Hülle für iPhone 13 Pro Max, Silikon Case Cover Bumper Pink
NALIA Bunte Neon Handy Hülle für iPhone 13 Pro Max, Silikon Case Cover Bumper Pink
NALIA Bunte Neon Handy Hülle für iPhone 13 Pro Max, Silikon Case Cover Bumper Pink
NALIA Bunte Neon Handy Hülle für iPhone 13 Pro Max, Silikon Case Cover Bumper Pink
NALIA Bunte Neon Handy Hülle für iPhone 13 Pro Max, Silikon Case Cover Bumper Pink
NALIA Bunte Neon Handy Hülle für iPhone 13 Pro Max, Silikon Case Cover Bumper Pink
NALIA Bunte Neon Handy Hülle für iPhone 13 Pro Max, Silikon Case Cover Bumper Pink
Artikel-Nr.:
     6208-51430
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     51430
EAN/GTIN:
     4058906134158
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Bunte Neon Silikonhülle kompatibel mit iPhone 13 Pro Max Hülle, Intensive Farbe Rutschfest Samtig Weich Gummiert, Stoßfest Dünn Soft Case Handyhülle Silikon Schutzhülle Gel Cover

Simpel und doch ein echter Hingucker. Mit dieser NALIA Silikonhülle erhält Dein Smartphone einen neuen farbenfrohen Look.
Dabei schützt sie Dein Handy vor Kratzern, bei Stößen und anderen alltäglich auftretenden Pannen.
Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
Gönne Dir und Deinem treuen Alltagsbegleiter jetzt den buntesten Schutz, auf den Du so lange gewartet hast!

Kompatibel mit:
iPhone 13 Pro Max

Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA Schutzhülle Neon Case kompatibel mit iPhone 13 Pro Max

  • FARBENFROHER HINGUCKER | Gönne Deinem Smartphone einen neuen Anstrich mit einer Auswahl an lebendigen Farben!
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • HOCHWERTIGE SILIKONHÜLLE | Die Hülle besteht aus TPU Silikon. Dieses ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • DISPLAY- UND KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera und die verstärkten Ecken bleiben Kamera und Display auf Oberflächen vor Kratzern geschützt.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 13 Pro Max. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone cover pink, i phone ip-13pro ip-13promax i-fon qi kabellos flexibel handy-tasche bumper backcover phone etui ultra-slim tpu softcase kratzfest bunt leuchtend strahlend einfarbig matt staubschutz handy-schale leicht backcase schutz hinten handycover handycase, Neon Silikon Hülle, Bunt Leuchtend, Rutschfest, Flexibel, Weich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.