| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-51584 Herst.-Nr.: 51584 EAN/GTIN: 4058906134868 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Robuste Glitzerhülle kompatibel mit iPhone 13 Pro Max Hülle, Stoßfeste Glänzende Glitzer Hybrid Schutzhülle Verstärkte Silikon Handyhülle, Glitter Case Diamant Bling Strass Cover Diese traumhafte Glitzerhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es wie einen Diamanten funkeln! Dabei verleiht die Kombination aus hochwertigem TPU Silikon, widerstandsfähiger Glitzerfolie und dünnem robusten Hardcase Deinem Handy einen hervorragenden Schutz. Die Ecken des Covers sind höher als das Display, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Dein Display sauber und kratzfrei. Auch Deine Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt. Dabei liegt Dein Handy stets rutschfest und sicher in Deiner Hand. Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Kompatibel mit: iPhone 13 Pro Max Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Glitzer Schutzhülle kompatibel mit iPhone 13 Pro Max - FUNKELNDER AUFTRITT | Unzählige Glitzer-Pailletten des Schutzcovers lassen Dein Smartphone wie einen Diamanten erstrahlen!
- 3in1 MATERIAL | Die Kombination aus hochwertigem TPU Silikon, widerstandsfähiger Glitzerfolie und dünnem robusten Hardcase verleiht Deinem Handy einen hervorragenden Schutz.
- DISPLAY- UND KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera und die verstärkten Kanten bleiben Kamera und Display auf Oberflächen vor Kratzern geschützt.
- SICHERER HALT | Dank des Backcovers liegt Dein Handy sehr gut und rutschfest in Deiner Hand.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 13 Pro Max. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, i phone ip-13pro ip13-promax i-fon qi kabellos etui pailletten diamond backcover handy-tasche dünn phone bumper silikonhülle hardcase hardcover kratzfest staubschutz handy-schale hart kristall sparkle sparkly backcase slim rutschfest handycover, Glitzer Silikon Hülle, Verstärkte Innenseite, Glänzende Schutzhülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |