Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Klare Neon Handy Hülle für iPhone 13, Bunt Durchsichtig Cover Case Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Klare Neon Handy Hülle für iPhone 13, Bunt Durchsichtig Cover Case Lila
NALIA Klare Neon Handy Hülle für iPhone 13, Bunt Durchsichtig Cover Case Lila
NALIA Klare Neon Handy Hülle für iPhone 13, Bunt Durchsichtig Cover Case Lila
NALIA Klare Neon Handy Hülle für iPhone 13, Bunt Durchsichtig Cover Case Lila
NALIA Klare Neon Handy Hülle für iPhone 13, Bunt Durchsichtig Cover Case Lila
NALIA Klare Neon Handy Hülle für iPhone 13, Bunt Durchsichtig Cover Case Lila
NALIA Klare Neon Handy Hülle für iPhone 13, Bunt Durchsichtig Cover Case Lila
Artikel-Nr.:
     6208-51689
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     51689
EAN/GTIN:
     4058906135261
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

NALIA Klare Neon Silikonhülle kompatibel mit iPhone 13 Hülle, Durchsichtig Bunt Leuchtend Anti-Gelb Vergilbungsfrei, Dünne Robuste Schutzhülle TPU Silikon Handyhülle Cover Phone Case

Dieses schlanke Case im minimalistischen Design bietet Deinem Smartphone optimalen Schutz & frische Farben.
Das transparente Cover ist in leuchtenden Neonfarben getönt und unterstreicht die Schönheit Deines Handys.
Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
Dabei schützt sie Dein Telefon vor Kratzern, bei Stößen und anderen alltäglich auftretenden Pannen.
Die Hülle bietet zudem hervorragenden Schutz auch für die Hauptkamera: diese erhält eine Abdeckung zwischen den einzelnen Kameraeinheiten, um das Eindringen von Staub und Schmutz auf ein Minimum zu reduzieren.
Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
Gönne Dir und Deinem treuen Alltagsbegleiter jetzt den buntesten Schutz, auf den Du so lange gewartet hast!

Kompatibel mit:
iPhone 13

Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA Schutzhülle Transparentes Neon Case kompatibel mit iPhone 13

  • FARBENFROHER HINGUCKER | Gönne Deinem Smartphone einen neuen Anstrich mit einer Auswahl an lebendigen Neon-Farben!
  • ERHÖHTER KAMERASCHUTZ | Durch die partielle Abdeckung wird die Hauptkamera ideal vor Kratzern, Staub und Schmutz geschützt.
  • HOCHWERTIGE SILIKONHÜLLE | Die Hülle besteht aus TPU Silikon. Dieses ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 13. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, i phone ip-13 i-fon qi kabellos transparent bumper soft-case backcover handy-tasche etui ultra-slim kratzfest staubschutz stoßfest handy-schutz durchscheinend fallschutz flexibel weich gummi handy-schale handycase leicht handycase handycover kappe, Klare Neon Silikon Hülle, Bunt Leuchtend, Durchsichtig, Flexibel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.