| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-51705 Herst.-Nr.: 51705 EAN/GTIN: 4058906135322 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Klare Neon Silikonhülle kompatibel mit iPhone 13 Pro Max Hülle, Durchsichtig Bunt Leuchtend Anti-Gelb Vergilbungsfrei, Dünne Robuste Schutzhülle TPU Silikon Handyhülle Cover Case Dieses schlanke Case im minimalistischen Design bietet Deinem Smartphone optimalen Schutz & frische Farben. Das transparente Cover ist in leuchtenden Neonfarben getönt und unterstreicht die Schönheit Deines Handys. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel. Dabei schützt sie Dein Telefon vor Kratzern, bei Stößen und anderen alltäglich auftretenden Pannen. Die Hülle bietet zudem hervorragenden Schutz auch für die Hauptkamera: diese erhält eine Abdeckung zwischen den einzelnen Kameraeinheiten, um das Eindringen von Staub und Schmutz auf ein Minimum zu reduzieren. Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Gönne Dir und Deinem treuen Alltagsbegleiter jetzt den buntesten Schutz, auf den Du so lange gewartet hast! Kompatibel mit: iPhone 13 Pro Max Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle Transparentes Neon Case kompatibel mit iPhone 13 Pro Max - FARBENFROHER HINGUCKER | Gönne Deinem Smartphone einen neuen Anstrich mit einer Auswahl an lebendigen Neon-Farben!
- ERHÖHTER KAMERASCHUTZ | Durch die partielle Abdeckung wird die Hauptkamera ideal vor Kratzern, Staub und Schmutz geschützt.
- HOCHWERTIGE SILIKONHÜLLE | Die Hülle besteht aus TPU Silikon. Dieses ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
- IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 13 Pro Max. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, i phone ip-13pro ip-13promax i-fon qi kabellos transparent phone bumper soft-case backcover handy-tasche etui ultra-slim kratzfest staubschutz stoßfest handy-schutz durchscheinend fallschutz flexibel weich gummi handy-schale handycase leicht rahmen, Klare Neon Silikon Hülle, Bunt Leuchtend, Durchsichtig, Flexibel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |