| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-51922 Herst.-Nr.: 51922 EAN/GTIN: 4058906136497 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Echt-Holz Flipcase kompatibel mit iPhone 13 Mini Hülle, FSC zert. Natur Holzhülle mit Standfunktion & Kartenfach, Premium Wood Case Wallet Rundum-Schutz Handyhülle Klapphülle Bookcase - Walnuss Hier kaufst Du eine handgefertigte Premium Handyhülle aus echtem Naturholz! Jede Hülle variiert in Struktur und Farbe und stellt daher ein echtes Unikat dar. Nachhaltigkeit ist uns wichtig! Daher werden unsere Holzcases ausschließlich aus FSC zertifiziertem Holz gefertigt, das aus kontrollierter & nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Dank präzisen Zuschnitt auf Dein Telefon und eingearbeiteten High-Tech Fasern ist dieses Case noch stabiler, robuster und passt sich Deinem Smartphone perfekt an. Es verleiht Deinem Handy idealen Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Fremdeinwirkungen wie z.B. Stöße. Das Case kann als Aufsteller beim Schauen von Videos oder Lesen von Büchern dienen, so kannst Du Deine Arme entlasten und Dich auf die wesentlichen Dinge des Lebens konzentrieren. Auf der Innenseite des Cases gibt es ein extra Einsteckfach und einen zusätzlichen Kartenslot. Somit ist für ausreichend Stauraum gesorgt.
Kompatibel mit: iPhone 13 mini
Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Klapphülle aus Holz kompatibel mit iPhone 13 mini - ECHTES HOLZ | Die Außenseite dieses Flipcases besteht aus echtem Naturholz! Daher ist jedes Case ein Unikat! (Produktbilder können in Struktur und Farbe leicht abweichen)
- UMWELT & NATUR | Wir fertigen unsere Premium Holz Cases ausschließlich mit FSC zertifiziertem Holz, welches aus kontrollierter & nachhaltiger Forstwirtschaft stammt.
- MAGNETVERSCHLUSS | Durch den integrierten Magneten im Deckel des Covers lässt dieses sich sicher öffnen und verschließen.
- AUFSTELLFUNKTION & STAURAUM | Dank der praktischen Kickstand-Funktion kannst Du Dein Handy hinstellen und so gemütlich Videos schauen, skypen oder lesen. Außerdem sorgt ein Kartenslot im Inneren für extra Stauraum.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 13 mini. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone tasche flip case, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 13mini, i phone ip-13 ip-13mini i-fon qi kabellos schutzhülle 360-grad cover handy-tasche etui vorne hinten komplett-schutz display-schutz ganzkörper full-body full-cover klappe bookcover flipcover braun nachhaltig öko ethno vegan holzgehäuse handmade, Echt Holz Klapp Hülle, Magnetverschluss, Standfunktion, Flip Case |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |