Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Für Samsung Galaxy A33 - Military Style Ring Hülle Stoßfest Outdoor Schutz Cover Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Für Samsung Galaxy A33 - Military Style Ring Hülle Stoßfest Outdoor Schutz Cover Silber
Für Samsung Galaxy A33 - Military Style Ring Hülle Stoßfest Outdoor Schutz Cover Silber
Für Samsung Galaxy A33 - Military Style Ring Hülle Stoßfest Outdoor Schutz Cover Silber
Für Samsung Galaxy A33 - Military Style Ring Hülle Stoßfest Outdoor Schutz Cover Silber
Für Samsung Galaxy A33 - Military Style Ring Hülle Stoßfest Outdoor Schutz Cover Silber
Für Samsung Galaxy A33 - Military Style Ring Hülle Stoßfest Outdoor Schutz Cover Silber
Für Samsung Galaxy A33 - Military Style Ring Hülle Stoßfest Outdoor Schutz Cover Silber
Artikel-Nr.:
     6208-52016
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     52016
EAN/GTIN:
     4058906136961
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Military-Style Ringhülle kompatibel mit Samsung Galaxy A33 Hülle, Extrem Schützend Stoßfest Robust Outdoor, 360° Ring für Standfunktion & KFZ-Halterung, Hardcase & Silikon Cover

Die Platte in der Mitte des Cases ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel, so lässt sich Dein Handy einfach und ohne aufwendige Installation in Deinem Auto platzieren.
Die Material-Kombination aus hartem Kunststoff und weichem Silikon sorgt dafür, dass die Hülle besonders robust und stoßfest ist.
Der Ring kann auch als Fingerhalterung genutzt werden, wodurch Du Dein Handy problemlos und sicher mit nur einer Hand bedienen kannst.
Die Ring-Halterung ist um 360° Grad drehbar, somit kann das Handycase zudem auch als Kickstand beim Schauen von Videos, beim Lesen oder Telefonieren genutzt werden.
Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Dein Display sauber und kratzfrei. Auch Deine Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt.

Kompatibel mit:
Samsung Galaxy A33

Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA Schutzhülle mit 360° Ring kompatibel mit Samsung Galaxy A33

  • EXTRA STOßFEST | Die Kombination aus einer weichen Silikon-Innenhülle und verstärkter Kunststoff-Außenseite macht das Case besonders robust.
  • 360° DREHBARER RING | Die 360 Grad Finger-Halterung gewährleistet einen sicheren Griff und verbesserte Reichweite Deines Daumens bei Einhand-Bedienung.
  • STANDFUNKTION | Der Ring kann als Aufsteller verwendet werden, so dass Du entspannt lesen, telefonieren oder Videos schauen kannst.
  • FÜR KFZ-HALTERUNG | Die im Case integrierte Platte ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und kann problemlos angebracht werden.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Samsung Galaxy A33. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.