Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Xperia XA Handy Hülle von NALIA, Silikon Case TPU Motiv Case Schutz Bumper Dandelion Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Xperia XA Handy Hülle von NALIA, Silikon Case TPU Motiv Case Schutz Bumper Dandelion Blau
Sony Xperia XA Handy Hülle von NALIA, Silikon Case TPU Motiv Case Schutz Bumper Dandelion Blau
Sony Xperia XA Handy Hülle von NALIA, Silikon Case TPU Motiv Case Schutz Bumper Dandelion Blau
Sony Xperia XA Handy Hülle von NALIA, Silikon Case TPU Motiv Case Schutz Bumper Dandelion Blau
Artikel-Nr.:
     6208-5234
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     5234
EAN/GTIN:
     4058906006035
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Sony Xperia XA Hülle Handyhülle von NALIA, Slim Silikon Motiv Case Phone Cover Crystal Schutzhülle Dünn Durchsichtig, Etui Handy-Tasche Backcover, Transparenter Bumper

Wunderschöne Handyhülle für das SONY XPERIA XA, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen

Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das SONY XPERIA XA nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcases.

Das Smartphonecover ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf das SONY XPERIA XA zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse

Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei

Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Cases für das SONY XPERIA XA

Kompatibel mit:

SONY XPERIA XA

Im Lieferumfang enthalten:

1x nalia Schutzhülle Case TPU Silikon SONY XPERIA XA Smartphone

  • Wunderschöne Handyhülle für das SONY XPERIA XA, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
  • Die Hülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das SONY XPERIA XA nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcases.
  • Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf das SONY XPERIA XA zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse
  • Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
  • Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Cases für das SONY XPERIA XA
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Sony Smartphone Schutzhülle, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle blau, Sony xa muster tpu grau klar matt pink rose-gold rundum-schutz flip hard-case klapp-huelle leder silikonhuelle ultra-slim rueckseite back hinten zubehör original handycover smart-phone 360-grad full-body knopf schutz-folie thin gelhülle silicone, Motiv Silikon Hülle, Print Cover, Muster Schutzhülle, Design Case
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.