| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-5395 Herst.-Nr.: 5395 EAN/GTIN: 4058906006813 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Handyhülle kompatibel mit iPhone 8 Plus / 7 Plus, Ultra-Slim Silikon Case, Dünne Crystal Schutz-Hülle Etui Handy-Tasche Schale Back-Cover Bumper, Thin Smart-Phone Gummi-Hülle - Transparent Grau Wunderschönes Case für das Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Smartphone nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases. Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Smartphone zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar. Kompatibel mit: Apple iPhone 7 Plus / iPhone 8 Plus Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 7 Plus / iPhone 8 Plus - Wunderschönes Case für Ihr Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf, dank des Materials liegt Ihr Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt, das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone 8 Plus / iPhone 7 Plus. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Apple i-Phone ip-7+ ip-8+ qi skin soft tasche back-case fone handy-case socke handyschutz-hülle hinten liquid rückseite protection silicone silikonhülle slim-case zubehör clear durchsichtig transparent hardcase weich view wallet premium muster, Silikon Hülle, Mattierte Oberfläche, Rutschfeste Schutzhülle, Slim |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |