Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 8 Plus / 7 Plus Handy Hülle von NALIA, Dünnes Silikon Cover Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPhone 8 Plus / 7 Plus Handy Hülle von NALIA, Dünnes Silikon Cover Case
Apple iPhone 8 Plus / 7 Plus Handy Hülle von NALIA, Dünnes Silikon Cover Case
Apple iPhone 8 Plus / 7 Plus Handy Hülle von NALIA, Dünnes Silikon Cover Case
Apple iPhone 8 Plus / 7 Plus Handy Hülle von NALIA, Dünnes Silikon Cover Case
Apple iPhone 8 Plus / 7 Plus Handy Hülle von NALIA, Dünnes Silikon Cover Case
Apple iPhone 8 Plus / 7 Plus Handy Hülle von NALIA, Dünnes Silikon Cover Case
Apple iPhone 8 Plus / 7 Plus Handy Hülle von NALIA, Dünnes Silikon Cover Case
Artikel-Nr.:
     6208-5443
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     5443
EAN/GTIN:
     4058906007315
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Handyhülle kompatibel mit iPhone 8 Plus / 7 Plus, Ultra-Slim TPU Silikon Jelly Case, Dünne Gummi Schutz-Hülle Telefon-Schale, Etui Handy-Tasche Back-Cover Thin-Fit Smart-Phone Bumper - Rot

Wunderschönes Case für das Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen.

Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf.

Dank des Materials liegt das Smartphone nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases.

Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Smartphone zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse.

Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei.

Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Cases für das Smartphone.

Kompatibel mit:

Apple iPhone 7 Plus / iPhone 8 Plus

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 7 Plus / iPhone 8 Plus

  • Wunderschönes Case für Ihr Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
  • Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf
  • Dank des Materials liegt Ihr Telefon nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
  • Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf Ihr Smartphone zugeschnitten, dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone 8 Plus / iPhone 7 Plus. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Apple i-Phone ip-7+ ip-8+ qi rubber gel soft Crystal clear Durchsichtig Transparent soft back-case handycase handyschutz-hülle handycover hinten zubehör full-body rückseite book flip rundum-schutz original matt hard-case weich muster premium neu, Silikon Hülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.