Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Handy Hülle für iPhone SE 2022 / SE 2020 / 8 / 7, Slim Case Silikon Cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Handy Hülle für iPhone SE 2022 / SE 2020 / 8 / 7, Slim Case Silikon Cover
NALIA Handy Hülle für iPhone SE 2022 / SE 2020 / 8 / 7, Slim Case Silikon Cover
NALIA Handy Hülle für iPhone SE 2022 / SE 2020 / 8 / 7, Slim Case Silikon Cover
NALIA Handy Hülle für iPhone SE 2022 / SE 2020 / 8 / 7, Slim Case Silikon Cover
NALIA Handy Hülle für iPhone SE 2022 / SE 2020 / 8 / 7, Slim Case Silikon Cover
NALIA Handy Hülle für iPhone SE 2022 / SE 2020 / 8 / 7, Slim Case Silikon Cover
NALIA Handy Hülle für iPhone SE 2022 / SE 2020 / 8 / 7, Slim Case Silikon Cover
Artikel-Nr.:
     6208-5471
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     5471
EAN/GTIN:
     4058906007544
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Handyhülle kompatibel mit iPhone SE 2022 / SE 2020 / 8 / 7 Hülle, Durchsichtige Silikon Schutzhülle Phone Cover Handy-Tasche Weich, Ultra-Slim Soft Bumper Case Backcover Dünn - Transparent

Wunderschöne durchsichtige Handyhülle für Dein Smartphone, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen.

Das Handycase besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt Dein Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers.

Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Dein Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse.

Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Dein Display sauber und kratzfrei.

Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern für Dein Smartphone.

Kompatibel mit:

Apple iPhone 7 / 8 / SE 2020 / SE 2022

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 7 / 8 / SE 2020 / SE 2022

  • NEUER LOOK FÜR DEIN PHONE! | Durch diese leicht transparente Hülle in frischen Farben bekommt Dein Smartphone einen neuen Anstrich!
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • DISPLAY- UND KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera und die verstärkten Ecken bleiben Kamera und Display auf Oberflächen vor Kratzern geschützt.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone SE 2020 / SE 2022 /iPhone 8 / iPhone 7. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.