Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klare Silikonhülle für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone Slim Cover Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klare Silikonhülle für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone Slim Cover Case
Klare Silikonhülle für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone Slim Cover Case
Klare Silikonhülle für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone Slim Cover Case
Klare Silikonhülle für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone Slim Cover Case
Klare Silikonhülle für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone Slim Cover Case
Klare Silikonhülle für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone Slim Cover Case
Klare Silikonhülle für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone Slim Cover Case
Artikel-Nr.:
     6208-55331
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     55331
EAN/GTIN:
     4058906063717
Suchbegriffe:
OnePlus Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

NALIA Klare Silikonhülle kompatibel mit OnePlus 10 Pro Hülle, Transparent Anti-Gelb Durchsichtig Vergilbungsfrei Crystal Clear, Dünne Schutzhülle Stoßfeste Silikon Handyhülle Cover Case Etui Bumper

Diese transparent gehaltene Schutzhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es sanft durchschimmern.
Das Case besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
Es verleiht Deinem Handy idealen Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Fremdeinwirkungen wie z.B. Stöße.
Dabei liegt Dein Handy stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.
Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:
OnePlus 10 Pro

Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA Schutzhülle Transparent kompatibel mit OnePlus 10 Pro

  • MINIMALISTISCHES DESIGN | Das transparente Backcover unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es sanft durchschimmern.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • SICHERER HALT | Dank des Backcovers liegt Dein Handy sehr gut und rutschfest in Deiner Hand.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem OnePlus 10 Pro. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, one-plus oneplus10-pro 1+10pro oneplus10pro-5g qi kabellos handy-tasche soft-case flexibel weich anti-vergilbung super-klar kristall-klar kratzfest staubschutz ultra-slim phone backcover tpu gummi schutz handycover handycase handy-schale rutschfest, Klare Silikon Hülle, Extrem Transparent, Durchsichtig, Anti-Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.