Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon Look Case für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone TPU Silikon Cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carbon Look Case für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone TPU Silikon Cover
Carbon Look Case für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone TPU Silikon Cover
Carbon Look Case für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone TPU Silikon Cover
Carbon Look Case für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone TPU Silikon Cover
Carbon Look Case für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone TPU Silikon Cover
Carbon Look Case für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone TPU Silikon Cover
Carbon Look Case für OnePlus 10 Pro - Handy Hülle Smartphone TPU Silikon Cover
Artikel-Nr.:
     6208-55335
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     55335
EAN/GTIN:
     4058906063755
Suchbegriffe:
OnePlus Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

NALIA Carbon Look Case kompatibel mit OnePlus 10 Pro Hülle, Matt-Schwarze Silikonhülle Anti-Fingerabdruck Kohlefaser-Optik Rutschfest Stoßfest Kratzfest, Dünne Schutzhülle Handyhülle Cover Phone Etui

Diese elegante Schutzhülle im Carbon Fibre Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.
Das Case besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
Es verleiht Deinem Handy idealen Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Fremdeinwirkungen wie z.B. Stöße.
Dank der edel gebürsteten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.
Dabei sorgen passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:
OnePlus 10 Pro

Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA Schutzhülle im Carbon Fibre Look kompatibel mit OnePlus 10 Pro

  • CARBON FIBRE LOOK | Elegante Schutzhülle im Carbon Fibre Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • ANGENEHME HAPTIK | Dank der edel gebürsteten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem OnePlus 10 Pro. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, one-plus oneplus10-pro 1+10pro oneplus10pro-5g qi kabellos karbon-optik bumper handy-tasche backcover ultra-slim karbonfaser carbonfaser carbon fiber textur silikon soft-case anti-fingerprint anti-kratz flexibel weich tpu gummi handy-schutz schale, Carbon-Look Silikon Hülle, Matt Schwarz, Rutschfest, Karbon Optik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.